A Fita Isolante Wurth é fabricada em PVC e revestida com adesivo à base de borracha. Ideal para isolar, enrolar ou prender fios e cabos elétricos nas diversas aplicações na indústria automobilística, manutenção industrial, equipamentos elétricos, eletrônicos e domésticos. Resistente à chama e ao contato com substâncias químicas. Fácil de envolver e moldar superfícies irregulares.
Principais vantagens
Não propaga a chama.
Isolamento de fios e cabos elétricos até 600V.
Boa dilatação e flexibilidade.
Alta durabilidade.
Ótima memória elástica (acompanha os movimentos de dilatação e contração).
Descrição do Produto
Abraçadeira tipo rosca sem fim de elevada resistência mecânica para aplicações diversas. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma distribuição proporcional de força durante o processo de montagem e aperto.
Principais vantagens
Bordas arredondadas não danificam o material onde é aplicado.
A fita Isolante Energy é uma fita de alto poder de adesão indicada para a proteção mecânica de fios e cabos, uso geral em pequenos reparos elétricos, reparos elétricos automotivos, redes de baixa tensão, residencias, reforços em cabos de ferramentas e manutenções provisórias.
Descrição do Produto
Abraçadeira tipo rosca sem fim de elevada resistência mecânica para aplicações diversas. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma distribuição proporcional de força durante o processo de montagem e aperto.
Principais vantagens
Bordas arredondadas não danificam o material onde é aplicado.