Soquete universal desenvolvido para operações de aperto e desaperto de diversos elementos de fixação como parafusos sextavados, parafusos quadrados, parafusos tx externo, ganchos tipo escápula, porcas sextavadas, porcas borboletas, entre outros. Substitui soquetes, chaves combinadas, estrelas e fixas, várias ferramentas em um único soquete.
Principais Vantagens
Diversas ferramentas em um único soquete.
Economia de tempo e espaço.
Substitui chaves de medidas 7mm a 19mm (1/4” à 3/4”).
Bit com ponta dupla magnetizada ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos. Disponível em 2 modelos:
Torque Médio: resistentes ao desgaste, desenvolvidos para trabalhos contínuos.
Torque Alto: resistente ao esforço, desenvolvidos para trabalhos que necessitam de força.
PRINCIPAIS VANTAGENS
Corpo magnético.
Ponta dupla PH2.
65 mm e 110mm.
Dois níveis de resistência: torque médio e torque alto.
PRODUTOS ASSOCIADOS