DISCO FLAP – Ø 115mm | THUNDER ZIRCONIUM

Código: 0578481080

Descrição do Produto
Disco Flap “Thunder Zirconium”, para diversos tipos de operações, desde o desbaste ao lixamento e acabamento de superfícies metálicas. Proporciona alto poder de remoção de material e longa durabilidade. Utilizado em todos os tipos de máquinas portáteis, tipo esmerilhadeira respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80m/s).

Principais vantagens

  • Grãos 100% de zircônio.
  • Costado em plástico ABS (desbastável).
  • Alto poder de remoção de material.
  • Maior rendimento e otimização de trabalho

R$26,16R$27,55

364 em estoque
Clear Selection

Descrição

Descrição do Produto
Disco Flap “Thunder Zirconium”, para diversos tipos de operações, desde o desbaste ao lixamento e acabamento de superfícies metálicas. Proporciona alto poder de remoção de material e longa durabilidade. Utilizado em todos os tipos de máquinas portáteis, tipo esmerilhadeira respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80m/s).

Principais vantagens

  • Grãos 100% de zircônio.
  • Costado em plástico ABS (desbastável).
  • Alto poder de remoção de material.
  • Maior rendimento e otimização de trabalho

Informação adicional

Medida

Grão120, Grão40, Grão60, Grão80