DISCO FLAP – Ø 115mm | THUNDER CERAMIK

Código: 0578080115

Descrição do Produto
Disco Flap “Thunder Ceramik”, para trabalhos de desbaste e acabamento de superfícies metálicas, cordões de solda, remoção de vernizes, tintas e ferrugem. Proporciona maior remoção de material e longa durabilidade, mantendo grande eficácia até o final. Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis, tipo esmerilhadeira respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80 m/s).

Principais vantagens

  • Excelente rendimento do disco;
  • Máxima remoção de material;
  • Ótima durabilidade, em média 2 a 3 vezes mais que o disco de Zircônio;
  • Baixo ruído ou vibração;
  • Grãos de cerâmica que se autoafiam no processo de desbaste, o que proporciona maior rendimento e vida útil.
  • Menor transmissão de calor às peças devido à composição das lixas.

Clear Selection

Descrição

Descrição do Produto
Disco Flap “Thunder Ceramik”, para trabalhos de desbaste e acabamento de superfícies metálicas, cordões de solda, remoção de vernizes, tintas e ferrugem. Proporciona maior remoção de material e longa durabilidade, mantendo grande eficácia até o final. Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis, tipo esmerilhadeira respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80 m/s).

Principais vantagens

  • Excelente rendimento do disco;
  • Máxima remoção de material;
  • Ótima durabilidade, em média 2 a 3 vezes mais que o disco de Zircônio;
  • Baixo ruído ou vibração;
  • Grãos de cerâmica que se autoafiam no processo de desbaste, o que proporciona maior rendimento e vida útil.
  • Menor transmissão de calor às peças devido à composição das lixas.

Informação adicional

Medida

Grão120, Grão40, Grão60, Grão80