CORREDICA INVISIVEL SOFT CLOSE PHS 45MM

Código: 0684373300

Descrição do Produto
Corrediça Invisível Soft-Close PHS para fixação de gavetas ou painéis deslizantes com fechamento amortecido e acabamento invisível. Peça com dispositivo automático de travamento e dispositivos tipo trava no final da corrediça que permitem a desmontagem e ajuste da gaveta.

Principais Vantagens

  • 30Kg de capacidade de carga.
  • 50.000 ciclos de abertura.
  • 24Hs de resistência em câmara salina.
  • Extração total.
  • 2,5mm de ajuste através das travas.

R$96,40R$123,26

154 em estoque
Clear Selection

Descrição

Descrição do Produto
Corrediça Invisível Soft-Close PHS para fixação de gavetas ou painéis deslizantes com fechamento amortecido e acabamento invisível. Peça com dispositivo automático de travamento e dispositivos tipo trava no final da corrediça que permitem a desmontagem e ajuste da gaveta.

Principais Vantagens

  • 30Kg de capacidade de carga.
  • 50.000 ciclos de abertura.
  • 24Hs de resistência em câmara salina.
  • Extração total.
  • 2,5mm de ajuste através das travas.

Informação adicional

Medida

12" – 300, 14" – 350, 16" – 400, 18" – 450, 20" – 500, 22" – 550