CORREDIÇA INVISÍVEL SOFT CLOSE 3D PHS 45MM

Código: 0684251001

Descrição do Produto
Corrediça Invisível Soft Close 3D PHS 45MM, para fixação de gavetas ou painéis deslizantes com fechamento amortecido, ajuste 3D e acabamento invisível. Peça com dispositivo automático de travamento e dispositivos tipo trava no final da corrediça que permitem a desmontagem e ajuste da gaveta.

Principais Vantagens

  • Com trava de ajuste 3D – altura, profundidade e laterais.
  • 35Kg de capacidade de carga.
  • 50.000 ciclos de abertura.
  • 48hrs de resistência em câmara salina.

R$119,42R$156,70

98 em estoque
Clear Selection

Descrição

Descrição do Produto
Corrediça Invisível Soft Close 3D PHS 45MM, para fixação de gavetas ou painéis deslizantes com fechamento amortecido, ajuste 3D e acabamento invisível. Peça com dispositivo automático de travamento e dispositivos tipo trava no final da corrediça que permitem a desmontagem e ajuste da gaveta.

Principais Vantagens

  • Com trava de ajuste 3D – altura, profundidade e laterais.
  • 35Kg de capacidade de carga.
  • 50.000 ciclos de abertura.
  • 48hrs de resistência em câmara salina.

Informação adicional

Medida

12" – 300, 14" – 350, 16" – 400, 18" – 450, 20" – 500, 22" – 550