CHAVE ESTRELA POWERDRIVE MILÍMETRO

Código: 5754305101

Descrição do Produto
Chave manual estrela para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Possui medidas diferentes em cada extremidade com sistema POWERDRIVE, que permite maior transmissão de força e menor esforço do usuário.

Características

  • Fabricado em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico.
  • Dureza 39HRc.
  • Acabamento polido contra corrosão.
  • Ferramenta mais fina que as convencionais, facilitando o acesso em locais com pouco espaço.
  • Atende a norma DIN 838.

R$12,24R$82,86

207 em estoque
Clear Selection

Descrição

Descrição do Produto
Chave manual estrela para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Possui medidas diferentes em cada extremidade com sistema POWERDRIVE, que permite maior transmissão de força e menor esforço do usuário.

Características

  • Fabricado em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico.
  • Dureza 39HRc.
  • Acabamento polido contra corrosão.
  • Ferramenta mais fina que as convencionais, facilitando o acesso em locais com pouco espaço.
  • Atende a norma DIN 838.

Informação adicional

Medida

10 x 11mm, 12 x 13mm, 14 x 15mm, 18 x 19mm, 20 x 22mm, 21 x 23mm, 24 x 26mm, 25 x 28mm, 27 x 32mm, 6 x 7mm