ADESIVO DE CIANOACRILATO

Código: 0893406100

Descrição do produto
Os Adesivos Instantâneos de cianoacrilato são adesivos monocomponentes que secam à temperatura ambiente, garantindo uma ótima e rápida adesão nos mais variados tipos de substratos, tais como: madeiras, metais, borrachas e na maioria dos plásticos.
A linha de adesivos instantâneos de cianoacrilatos apresenta inúmeras vantagens, especialmente em linhas de montagem de conjuntos que requeiram adesão instantânea com alta resistência, além de aplicações automatizadas.
Apresentada na forma líquida e transparente, está disponível em uma ampla gama de viscosidades e formulações.
Permite atender a diferentes solicitações de adesão em substituição a processos mecânicos. Seja pela diversidade dos materiais envolvidos ou pelas resistências requeridas, bem como a uma aplicação simples e acabamento perfeito.
Com os adesivos instantâneos obtém-se uma adesão rápida e segura, sem a necessidade do emprego de fixadores mecânicos ou equipamentos especiais de cura. Apresentam resistência a altas temperaturas e ciclos térmicos com cura extremamente rápida.

Principais Vantagens

  • Cura rápida.
  • Tampa com pino anti entupimento.
  • Alta resistência mecânica.
  • Compatibilidade com diversos tipos de materiais.
  • Permite a penetração do adesivo nos poros das peças , proporcionando uma colagem mais eficaz.
  • Embalagem com bico de alta precisão, produto não sai em excesso

R$12,36R$61,88

94 em estoque
Clear Selection

Descrição

Descrição do produto
Os Adesivos Instantâneos de cianoacrilato são adesivos monocomponentes que secam à temperatura ambiente, garantindo uma ótima e rápida adesão nos mais variados tipos de substratos, tais como: madeiras, metais, borrachas e na maioria dos plásticos.
A linha de adesivos instantâneos de cianoacrilatos apresenta inúmeras vantagens, especialmente em linhas de montagem de conjuntos que requeiram adesão instantânea com alta resistência, além de aplicações automatizadas.
Apresentada na forma líquida e transparente, está disponível em uma ampla gama de viscosidades e formulações.
Permite atender a diferentes solicitações de adesão em substituição a processos mecânicos. Seja pela diversidade dos materiais envolvidos ou pelas resistências requeridas, bem como a uma aplicação simples e acabamento perfeito.
Com os adesivos instantâneos obtém-se uma adesão rápida e segura, sem a necessidade do emprego de fixadores mecânicos ou equipamentos especiais de cura. Apresentam resistência a altas temperaturas e ciclos térmicos com cura extremamente rápida.

Principais Vantagens

  • Cura rápida.
  • Tampa com pino anti entupimento.
  • Alta resistência mecânica.
  • Compatibilidade com diversos tipos de materiais.
  • Permite a penetração do adesivo nos poros das peças , proporcionando uma colagem mais eficaz.
  • Embalagem com bico de alta precisão, produto não sai em excesso

Informação adicional

Modelo

W006, W011, W095, W096, W115

Volume

100g, 20g