ABRAÇADEIRA TUCHO MOLA

Código: 6884068074

Descrição do produto
Abraçadeira Tucho Mola utilizada em locais onde necessite alto índice de aperto, no entanto, com flexibilidade o que proporciona uma excelente vedação.

Principais Vantagens

  • Proporciona aperto constante, compensando variações no diâmetro devido a mudança de temperatura ou
  • acomodação da mangueira.
  • Disponível em Aço Carbono Zincado.

R$26,89R$31,84

140 em estoque
Clear Selection

Descrição

Descrição do produto
Abraçadeira Tucho Mola utilizada em locais onde necessite alto índice de aperto, no entanto, com flexibilidade o que proporciona uma excelente vedação.

Principais Vantagens

  • Proporciona aperto constante, compensando variações no diâmetro devido a mudança de temperatura ou
  • acomodação da mangueira.
  • Disponível em Aço Carbono Zincado.

Informação adicional

Medida

65 mm x 72 mm, 75 mm x 82 mm, 80 mm x 87 mm, 83 mm x 90 mm, 89 mm x 97 mm, 96 mm x 103 mm