ABRAÇADEIRA HIGH TORQUE

Código: 0537304301

Descrição do produto
A abraçadeira High Torque é uma abraçadeira com fita reforçada, indicada para fixações onde seja necessária boa resistência mecânica, ou capacidade de suportar grandes pressões, em todos os tipos de tubulações e em mangueiras flexíveis.

Principais Vantagens

  • Fabricada em Aço Inox 304.
  • Excelente resistência a oxidação.
  • Facilidade na instalação.
  • Bordas arredondadas que evitam o corte das mangueiras flexíveis, no processo de aperto e durante sua vida útil na aplicação.

R$12,04R$40,69

49 em estoque
Clear Selection

Descrição

Descrição do produto
A abraçadeira High Torque é uma abraçadeira com fita reforçada, indicada para fixações onde seja necessária boa resistência mecânica, ou capacidade de suportar grandes pressões, em todos os tipos de tubulações e em mangueiras flexíveis.

Principais Vantagens

  • Fabricada em Aço Inox 304.
  • Excelente resistência a oxidação.
  • Facilidade na instalação.
  • Bordas arredondadas que evitam o corte das mangueiras flexíveis, no processo de aperto e durante sua vida útil na aplicação.

Informação adicional

Acabamento

Aço Carbono Zincado, Aço Inox

Medida

M6 x 50 – 52 x 55 mm, M6 x 55 – 60 x 63 mm, M6 x 55 – 68 x 73 mm, M6 x 55 – 80 x 85 mm