ABRAÇADEIRA GOTA

Código: 5255150004

<strong>Descrição do produto
</strong>Abraçadeira em aço carbono com acabamento zincado, desenvolvida para instalações elétricas e hidráulicas.

<strong>Características
</strong>Acompanha arruela em aço zincado.

<strong>Aplicações</strong>
<ul>
<li>Manutenção Industrial e instalações na Construção Civil;</li>
<li>Fixação de instalação de redes de água, esgoto, rede de incêndio, vapor, etc.</li>
</ul>
<strong>
Principais Vantagens</strong>
<ul>
<li>Fixação rápida em tubulações diversas.</li>
<li>Elevada resistência à cargas.</li>
</ul>

R$2,09R$3,52

2730 em estoque
Clear Selection

Descrição

Descrição do produto
Abraçadeira em aço carbono com acabamento zincado, desenvolvida para instalações elétricas e hidráulicas.

Características
Acompanha arruela em aço zincado.

Aplicações

  • Manutenção Industrial e instalações na Construção Civil;
  • Fixação de instalação de redes de água, esgoto, rede de incêndio, vapor, etc.


Principais Vantagens

  • Fixação rápida em tubulações diversas.
  • Elevada resistência à cargas.

Informação adicional

Medida

2", 3", 4"