Veículos
Exibindo 1–12 de 61 resultados
-
Automotivos
FILME ELETROSTÁTICO PARA MASCARAMENTO | COMP. 100M LARG. 4M
Descrição do produto
Filme plástico especialmente desenvolvido para mascaramento de pinturas automotivas. Excelente impermeabilização e resistência contra furos. Fácil aplicação, rápido de se instalar, economiza até 50% do tempo do mascaramento. Filme com tratamento eletrostático, que garante maior aderência na carroceria do veículo. Possui um tratamento especial,
que atrai os pigmentos, evitando a dispersão da névoa da pintura e faz com que a tinta não solte facilmente.Principais Vantagens
- Efeito eletrostático que faz com que o filme “molde” a superfície.
- Facilidade e rapidez na aplicação.
- Mascaramento perfeito.
- Economia de até 50% do tempo do mascaramento em relação ao de papel e/ou outros sistemas.
- Efeito eletrostático.
- Excelente impermeabilização e resistência contra furos.
- Tratamento específico que evita a dispersão da névoa da pintura.
R$290,30 Comprar -
Oficina
ALMOTOLIA PLÁSTICA
Descrição do produto
Bomba de óleo manual para lubrificação de máquinas e equipamentos.Principais Vantagens
- Bico flexível.
R$51,20 – R$66,83 Ver opções -
Automotivos
KIT FUSÍVEIS MÉDIO – 120 PEÇAS
Descrição do produto
Kit fusíveis com 120 peças.Principais Vantagens
- Principais fusíveis no kit.
- Praticidade.
- Organização.
R$91,53 Comprar -
Oficina
MOLA DO PATIM PARA SISTEMA DE FREIO
Descrição do Produto
Mola em aço para o patim (sapata) do sistema de freio para caminhões.
Responsável por gerar pressão no patim, visando balancear o desgaste das lonas de freio.- Características
Produzida em aço de elevada resistência.
IMPORTANTE:
Para mais informações sobre o produto, consultar informativo técnico.R$3,79 – R$10,36 Ver opções - Características
-
Especializados
ANTICORROSIVO PARA MOTORES DIESEL |1L
Descrição do produto
O ANTICORROSIVO PARA MOTORES DIESEL protege o sistema de arrefecimento contra corrosão, evitando a cavitação em camisas, protegendo todos os componentes do sistema. O uso do produto prolonga a vida útil das partes internas do motor.Principais Vantagens
- Inibe e protege superfícies metálicas.
- Evita a cavitação e erosão da bomba.
- Prolonga a vida útil das partes internas do motor.
- Alto rendimento.
R$24,38 Comprar -
Oficina
LIMPADOR DE TERMINAL E BORNE DE BATERIA
Descrição do Produto
- Escova de limpeza para terminal e borne de bateria.
- Comprimento: 195mm.
R$102,24 Comprar -
Oficina
FILTRO DE CABINE
Descrição do produto
Produto destinado a filtrar o ar vindo de fora do veículo e que circula em seu interior através do sistema de ventilação e ar condicionado.IMPORTANTE: Verifique informações adicionais para escolha do produto em informativo técnico.
Principais Vantagens
- Retém até 99,5% de partículas contaminantes e microrganismos.
- Evita doenças respiratórias.
- Melhora a qualidade do ar no interior do veículo.
- Maior eficiência do ar condicionado.
R$11,85 – R$15,45 Ver opções -
Oficina
CARRO ESTEIRA PARA MECÂNICO
Descrição do produto
Carro esteira para mecânicos.Principais Vantagens
- Facilidade de acesso a parte inferior do veículo.
R$353,85 Comprar -
Oficina
CAPA PLÁSTICA LISA PARA BANCO
Descrição do produto
Capa descartável para banco automotivo, com sistema de encaixe lateral (elástico) que assegura total aderência ao banco.Principais Vantagens
- Excelente resistência.
- Fácil de instalar e remover.
- Impermeável.
R$3,83 Comprar -
Ferramentas
EQUIPAMENTO PARA TESTE DE BATERIA E ALTERNADOR
Descrição do produto
Equipamento portátil para teste de bateria automotiva 6V/ 12V (linha leve e pesada), teste do sistema de recarga (alternador) 12V/24V. Possui impressora térmica integrada proporcionando um diagnóstico simples, rápido e preciso através de relatório impresso no momento do teste.Principais Vantagens
- Rápido diagnóstico.
- Relatório impresso com resultado de fácil compreensão.
- Resultados precisos e confiáveis.
R$2.623,96 Comprar -
Automotivos
LIMPADOR DE BICOS INJETORES PARA MOTO-BICOMBUSTÍVEL (FLEX)
Descrição do produto
O Limpa bicos moto é um limpador de bicos injetores para motocicletas. Promove uma limpeza corretiva, limpando desde o tanque até a câmara de combustão. Sua aplicação é via tanque de combustível, eliminando a necessidade de desmontar o sistema para a limpeza. Também pode ser utilizado preventivamente, em aplicações regulares evitando a formação de novos depósitos de resíduos, restaurando a potência e a aceleração do motor, proporcionando economia de combustível e reduzindo a emissão de gases poluentes, além de regular a marcha lenta da motocicleta. É indicado para utilização com álcool, gasolina ou bicombustível (flex), sem afetar sensores elétricos e o catalisador.Principais vantagens
- Elimina rapidamente os resíduos da carbonização.
- Limpa desde o tanque até a câmara de combustão.
- Não precisa de equipamento para aplicação.
- Não precisa desmontar.
- Melhora a queima do combustível, tendo um melhor aproveitamento do mesmo.
- Restaura a potência do motor.
- Pode ser utilizado em gasolina, álcool e bicombustível (flex).
- Previne futuras formações de depósitos de resíduos.
- Reduz falhas na marcha lenta.
R$17,12 Comprar -
Limpeza e tratamento
LIMPADOR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO | HSW PRO 3
Descrição do produto
O HSW PRO é um limpador de base tensoativa, de alta eficiência, com aplicação em forma de nebulização e com ação 3 em 1. Atua como um neutralizador de odor, controlando odores desagradáveis como tabaco, urina e mofo do ambiente e de tecidos. Efetua a limpeza do sistema de ar codicionado, atuando desde os dutos até o interior do veículo, como estofados, carpetes e forros. Além disso, o produto ainda auxilia no controle da proliferação de microrganismos, quebrando as moléculas de gordura que os alimentam, deixando no ambiente uma agradável fragrância.Principais vantagens
- Porduto pronto para uso.
- Limpa o sistema de ar condicionado, neutraliza odores e auxilia no controle de microrganismos.
- Não precisa de ação mecânica para limpeza.
- Limpa desde os dutos do sistema de ar condicionado até os bancos e estofados (parte interna do veículo).
- Não é necessário desmontar o sistema para efetuar limpeza.
- Neutraliza odores desagradáveis como tabaco, restos de aliementos, urina e mofo.
- Evita a formação de mau cheiro proveniente de microrganismos.
- Libera no ambiente um aroma agradável de média duração.
R$39,91 – R$151,41 Ver opções