Protetores Auditivos
Exibindo todos 5 resultados
-
Protetores Auditivos
PROTETOR AUDITIVO LAVÁVEL | COPOLÍMERO
Descrição do produto
Protetor auditivo desenvolvido para proteção contra ruídos, entrada de água ou vento excessivo. Possui formato anatômico com estrutura de 3 flanges, superfície lisa que fornece um excelente grau de atenuação por um longo período. Opção de material em copolímero com cordão de PVC ou silicone com cordão de polipropileno.
Principais vantagens
- Atóxico e anti-alérgico.
- Lavável.
- Silicone de grau farmacêutico.
- Resistentes a altas e baixas temperaturas.
R$1,36 Comprar -
Protetores Auditivos
PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA
Descrição do produto
Protetor auditivo desenvolvido para reduzir o ruído excessivo e seus efeitos em ambientes abertos ou fechados. Possui haste com superfície lisa, minimizando o acúmulo de sujeira. As conchas e partes acopláveis são desmontáveis.Principais vantagens
- Conforto e proteção para o trabalhador.
- Fácil higienização.
- Arco tensor de alta resistência.
- Não possui componentes de metal.
R$20,16 Comprar -
Protetores Auditivos
PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA | 15dB
Descrição do produto
Protetor auditivo tipo concha (circum-auricular) para proteção do sistema auditivo.Principais vantagens
- Material de fabricação atóxico e reciclável.
- Sistema de regulagem para ajuste.
- Resistente ao impacto.
- Proteção e conforto.
R$36,49 Comprar -
Protetores Auditivos
PROTETOR AUDITIVO DE SILICONE | LAVÁVEL
Descrição de produto
Protetor auditivo desenvolvido para proteção contra ruídos, entrada de água ou vento excessivo. Possui formato anatômico com estrutura de 3 flanges, superfície lisa que fornece um excelente grau de atenuação por um longo período. Opção de material em copolímero com cordão de PVC ou silicone com cordão de polipropileno.Principais Vantagens
- Atóxico e anti-alérgico.
- Lavável.
- Silicone de grau farmacêutico.
- Resistentes a altas e baixas temperaturas.
R$1,87 Comprar -
Protetores Auditivos
PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA | 21dB
Protetor auditivo do tipo concha (circum-auriculares) para proteção do sistema auditivo.
PRINCIPAIS VANTAGENSMaterial de fabricação atóxico não provocando alergias.
Leve e confortável no uso.
Sistema de regulagem para ajustes.
Resistente ao impacto.R$51,92 Comprar