Ferramentas Manuais
Exibindo todos 5 resultados
-
Ferramentas
REBITADEIRA MANUAL REBITES COM ROSCA INTERNA
Descrição do Produto
Para aplicação de rebites com rosca interna, em aço carbono.Principais Vantagens
- Fabricado em aço.
- Mandril de troca rápida.
- Para rebites de M3 a M8.
R$238,27 Comprar -
Ferramentas
REBITADEIRA MANUAL REBITES DE REPUXO
Descrição do Produto
Para aplicação de rebites de repuxo de alumínio, aço e aço inox.Principais Vantagens
- Para rebites de 2,4 a 4,8mm.
- Acompanha 4 bicos.
- Cabo com empunhadura antideslizante.
R$130,11 Comprar -
Ferramentas
REBITADEIRA MANUAL PARA REBITES DE REPUXO
Descrição do produto
Ideal para aplicação de rebites de repuxo de alumínio, cobre, aço e aço inox.Principais Vantagens
- Mordentes em cromo-molibdênio.
- 5 bicos para diferentes diâmetros de rebites.
- Bicos com gravação das medidas para fácil identificação.
R$129,25 Comprar -
Ferramentas
DECAPADOR UNIVERSAL 9,5 MM
Descrição
Indicado para descascar fios, condutores e cabos irregulares com diâmetro até 9,5 mm (3/8”).R$32,54 Comprar -
Bricolagem
SERRA BIMETÁLICA | ZEBRA
Descrição do produto
As Serras bimetálicas oferecem uma elevada capacidade de corte e grande flexibilidade. São adequadas para serem usadas em qualquer tipo de arco de serra e ideais para cortar tubos de inox , ferro e outros tipos de metais. Também podem ser usadas para cortar plásticos e madeiras. Produto disponível no tamanho de 300mm. As Serras bimetálicas de 24 dentes são indicadas para trabalhos mais rápidos, onde se exige uma rapidez de corte. As Serras bimetalicas de 32 dentes são indicadas para trabalhos sem rebarbas, onde se exige um corte com ótimo acabamento. São inquebráveis e capazes de suportar elevadas pressões durante o corte, proporcionando uma elevada precisão e rapidez de corte.Principais vantagens
- Ideal para usar em qualquer material incluindo aço inox.
- Inquebrável devido a sua construção bimetálica.
- Elevada flexibilidade.
- Elevada precisão de corte.
R$22,10 – R$25,00 Ver opções