Fitas
Exibindo 1–12 de 22 resultados
-
Fitas
FITA ADESIVA ANTI ADERENTE COM PTFE
Descrição do produto
Fita Adesiva Antiaderente, composta por uma fita de tecido de fibra de vidro impregnada com PTFE e com película de silicone no costado.Principais Vantagens
- Fita de tecido com PTFE.
- Excelente resistência mecânica.
- Fácil aplicação.
- Não contamina peças.
R$41,32 – R$73,64 Ver opções -
Fitas
FITA ADESIVA ANTI-RUIDO DE FELTRO DE LÃ
Descrição do produto
A Fita Adesiva Anti-Ruído de Feltro de Lã é composta por malha de feltro de lã e um adesivo de alta aderência, o que proporciona uma boa adesão em diversas superfícies como plásticos e metais. Atua como um atenuador de ruídos causados pelo atrito entre as superfícies.Principais Vantagens
- Redução de ruído causado pelo atrito.
R$8,22 – R$19,27 Ver opções -
Fitas
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADA | 50 X 50MM
Descrição do produto
Fita Adesiva composta de adesivo acrílico à base de água de alta resistência e elevado poder de adesão para a reparação de superfícies metálicas.Principais Vantagens
- Boa flexibilidade.
- Resistência à umidade e a maioria dos agentes químicos.
- Ótima adesão.
- Reflete luz e calor.
- Não deixa resíduo após a remoção.
- Fácil aplicação.
R$16,19 Comprar -
Fitas
FITA DUPLA FACE ACRÍLICA CINZA
Descrição do produto
Fitas de Dupla Face compostas por adesivos e espumas acrílicas, que apresentam grande resistência em aplicações internas e externas, bem como uma excelente adesão e conformação com a superfície, resistência a solventes, calor e umidade.Principais Vantagens
- Substitui parafusos e rebites em aplicações não estruturais
- Praticidade de aplicação.
- Proporciona colagem mesmo em áreas externas.
- Elimina problemas de vibração encontrados em fixações mecânicas, reduzindo o ruído.
- Melhora a estética das superfícies fixadas, pois fica praticamente invisível.
- Garante alta performance de adesão nos mais variados tipos de substratos.
R$7,57 – R$34,49 Ver opções -
Fitas
FITA ADESIVA ANTI-RUÍDO DE POLIURETANO
Descrição do produto
A Fita Adesiva Anti-ruído de Poliuretano é composta por uma fita de tecido de poliuretano expandido, com células abertas e macias, proporcionando um ótimo acabamento sem deformar.Principais Vantagens
- Fita de tecido de poliuretano expandido.
- Boa flexibilidade.
- Não deforma.
- Fácil aplicação.
R$9,20 – R$11,96 Ver opções -
Fitas
FITA DE PAPEL – DRYWALL | 50 X 150MM
Descrição do produto
Fita de Papel micro poroso e micro perfurado utilizada para tratamento de juntas entre placas de Drywall em paredes e tetos. Permite a saída de ar evitando o surgimento de bolhas e possui dobra centralizada que serve como guia para aplicação correta sobre a junção das placas de Drywall.Principais Vantagens
- Papel de alta resistência.
- Não permite a formação de bolhas.
- Fácil de cortar à mão.
- Vinco central para facilitar a aplicação.
R$42,51 Comprar -
Fitas
FITA ADESIVA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO | 50MM x 30M
Descrição do produto
Fita adesiva com alto poder de adesão, é composta por filme plástico vinílico, revestido de borracha natural. Ideal para demarcação de chão em áreas industriais e locais de circulação de pessoas. Possui ótima resistência à óleos e produtos químicos, aderindo bem sobre diversas superfícies.Principais Vantagens
- Forte adesão inicial e ação prolongada.
- Ótima conformabilidade.
- Boa resistência química.
- Ótima resistência à abrasão.
R$55,73 Ver opções -
Fitas
EMBALA TUDO
Descrição do produto
Filme em polietileno aderente e resistente, utilizado para proteção das partes internas do veiculo.PRINCIPAIS VANTAGENS
- Molda-se a qualquer tipo de superfície
- Altamente resistente a rasgos.
- Aplicador giratório: maior facilidade na aplicação.
- Fácil remoção ao final do trabalho.
R$9,32 Comprar -
Casa ou Escritório
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO | 50M
Descrição do produto
Fita Adesiva à base de polipropileno, revestida de adesivo de base acrílica. Possui grande resistência ao rasgo/tração, além de alto poder de pega; ideal para as indústrias de embalagens.PRINCIPAIS VANTAGENS
Alta adesividade.
Resistência à tração.
Revestimento uniforme.Medida: 48mm x 50m
R$7,70 Comprar -
Casa ou Escritório
FITA DUPLA FACE BRANCA – ACRÍLICA | 19MM x 20M
Descrição do produto
Fitas de Dupla Face compostas por adesivos e espumas acrílicas, que apresentam grande resistência em aplicações internas e externas, bem como uma excelente adesão e conformação com a superfície, resistência a solventes, calor e umidade.PRINCIPAIS VANTAGENS
Substitui parafusos e rebites em aplicações não estruturais
Praticidade de aplicação.
Proporciona colagem mesmo em áreas externas.
Elimina problemas de vibração encontrados em fixações mecânicas, reduzindo o ruído.
Melhora a estética das superfícies fixadas, pois fica praticamente invisível.
Garante alta performance de adesão nos mais variados tipos de substratos.R$39,50 Comprar -
Casa ou Escritório
FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE – ACRÍLICA | 20M
Descrição do produto
Fitas de Dupla Face compostas por adesivos e espumas acrílicas, que apresentam grande resistência em aplicações internas e externas, bem como uma excelente adesão e conformação com a superfície, resistência a solventes, calor e umidade.PRINCIPAIS VANTAGENS
Substitui parafusos e rebites em aplicações não estruturais
Praticidade de aplicação.
Proporciona colagem mesmo em áreas externas.
Elimina problemas de vibração encontrados em fixações mecânicas, reduzindo o ruído.
Melhora a estética das superfícies fixadas, pois fica praticamente invisível.
Garante alta performance de adesão nos mais variados tipos de substratos.R$28,59 – R$42,07 Ver opções -
Fitas
FITA VEDA ROSCA PRO
Descrição do produto
A fita veda rosca é fabricada 100% em PTFE.Principais vantagens
- Fita 100% PTFE.
- Não desfia.
- Facilidade de manuseio.
- Não funde com o material a ser montado/roscado.
R$3,83 – R$13,72 Ver opções