Especializados
Exibindo 1–12 de 14 resultados
-
Especializados
ADITIVO E SOLUÇÃO ARREFECEDORA INORGÂNICA | PRONTO USO
Descrição do Produto
Solução (pronto uso)
Produto Pronto Uso. A Solução arrefecedora inorgânica foi desenvolvida para uso em radiadores de motores à combustão interna, protegendo todo o sistema de arrefecimento contra a corrosão. Evita fervura, congelamento e a formação de
espuma. Promove lubrificação no sistema, aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d’água e juntas. Com 33% do volume de Monoetilenoglicol.Aditivo (concentrado)
Produto Concentrado. O Aditivo para sistema de arrefecimento foi desenvolvido para uso em radiadores de motores à combustão interna, protegendo todo o sistema de arrefecimento contra a corrosão. Evita fervura, congelamento e a formação de espuma. Promove lubrificação no sistema, aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d’água e juntas. A Base de Monoetilenoglicol.
Principais Vantagens
- Fácil aplicação.
- Protege o sistema de arrefecimento.
- Aumenta a vida útil dos componentes do motor.
- Não danifica borrachas e mangueiras.
R$13,02 – R$216,83 Ver opções -
Especializados
LÍQUIDO PARA EQUIPAMENTOS DE TESTE DE BICOS INJETORES – TIW 500
Descrição do produto
O TIW 500 é um líquido pronto uso para equipamentos de teste de bicos injetores à base de solventes. Permite a retrolavagem sem danificar as vedações do bico injetor. Possibilita a análise da pressão, vazão, estanqueidade e leque (spray) dos bicos injetores.Principais Vantagens
- Não danifica as vedações do bico injetor.
- Possibilita a análise da pressão, vazão, estanqueidade e leque (Spray) dos bicos injetores.
R$32,62 Comprar -
Especializados
DESMOLDANTE PARA MOLDES DE INJEÇÃO COM E SEM SILICONE | 300ML
Descrição do produto
O Desmoldante com e sem silicone desmolda, lubrifica e protege peças plásticas, otimizando o processo de injeção plástica. O produto com silicone proporciona acabamento à superfície do material injetado. Evita o travamento das peças no molde, tornando o processo mais rápido e prolongando a vida útil da ferramenta. O produto sem silicone é ideal para desmolde de peças que deverão ser pintadas, adesivadas ou metalizadas. Pode ser usado em plásticos sem danificá-los.Principais Vantagens
- Praticidade e economia.
- Garante acabamento à peça e evita travamento das peças no molde.
- Produto sem silicone, aceita tratamento como pintura, adesivos e metalização.
- Aumento na produtividade e melhoria no acabamento.
R$23,17 – R$26,94 Ver opções -
Especializados
PROTETOR DE MOLDES | 300ML
Descrição do produto
O Protetor para Moldes protege moldes de injeção plástica contra ação da oxidação, prolongando a vida útil dos mesmos. O produto em forma de spray penetra mais facilmente em pequenos espaços, lubrificando o molde e repelindo a umidade presente.Principais Vantagens
- Evita a oxidação de moldes.
- Maior poder de penetração.
- Evita futuras manutenções.
R$28,38 Comprar -
Especializados
ZINCO SPRAY | 400ML
Descrição do produto
Spray de Zinco para Metalização de Superfícies tem um grande poder anticorrosivo, de secagem rápida e boa aderência em todas as superfícies metálicas. O produto depois de seco apresenta uma cor cinzenta clara idêntica a das peças galvanizadas, devido aos pigmentos de Zinco presentes na fórmula. O Spray de Zinco para Metalização de Superfícies pode ser utilizado como primário anticorrosivo e pode ser pintado depois de seco.Principais vantagens
- Elevado nível de proteção anticorrosiva
- Mesma composição e cor que Zinco
- Válvula de controle de vazão.
- Resistente a altas temperaturas.
- Alta resistência à abrasão.
R$143,43 Comprar -
Especializados
ANTICORROSIVO PARA MOTORES DIESEL |1L
Descrição do produto
O ANTICORROSIVO PARA MOTORES DIESEL protege o sistema de arrefecimento contra corrosão, evitando a cavitação em camisas, protegendo todos os componentes do sistema. O uso do produto prolonga a vida útil das partes internas do motor.Principais Vantagens
- Inibe e protege superfícies metálicas.
- Evita a cavitação e erosão da bomba.
- Prolonga a vida útil das partes internas do motor.
- Alto rendimento.
R$24,38 Comprar -
Especializados
FLUIDO DE FREIO
Descrição do produto
Recomendado para o sistema hidráulico de freios e embreagem de automóveis, caminhões, ônibus, pick-up e tratores.Principais vantagens
- Garante a segurança do sistema de freios.
- Aumenta a vida útil dos componentes do sistema.
- Funciona como lubrificante e previne a corrosão.
- Não ataca borrachas, anéis e gaxetas.
R$15,20 – R$32,50 Ver opções -
Especializados
SPRAY DE CONGELAMENTO PRO | 400ML
Descrição do produto
Spray de congelamento que reduz a temperatura da superfície sobre a qual é aplicado para até -52°C, gerando além da redução de temperatura, alterações dimensionais dos substratos aplicados, auxiliando o processo de montagem e desmontagem.Principais Vantagens
- Contrai o metal, auxiliando na montagem e desmontagem de peças.
- Reduz o risco de superaquecimento em processos de solda.
- Detecta trincas e danos em circuitos elétricos/eletrônicos.
R$49,25 Comprar -
Especializados
ANTIDERRAPANTE SPRAY
Descrição do produto
O antiderrapante spray é uma tinta acrílica de secagem rápida com propriedades adesivas e aditivos antiderrapantes, especialmente desenvolvida para aplicação em superfícies lisas e escorregadias. A aplicação do produto cria uma superfície antiderrapante, rugosa ao toque, proporcionando segurança em áreas internas e externas.Disponível nas cores: incolor e verde fosforescente.PRINCIPAIS VANTAGENS
- Alto rendimento – 1,5 m² por lata.
- Mantém a estética do ambiente
- Uso interno e externo.
- Pode ser aplicado em superfícies não lineares.
- Não apresenta descolamentos.
R$83,34 Comprar -
Casa ou Escritório
LIXA LÍQUIDA ECO-W | 5L
Descrição do produto
A lixa líquida é um produto pronto para uso que elimina a ferrugem de peças metálicas por imersão. É um produto biodegradável, e inofensivo ao meio ambiente. Tem uma aplicação segura, que não ataca borracha, plástico e tintas. Não contém ácidos em sua composição e por isso não causa corrosão na peça tratada.
Principais Vantagens- Ataca e remove somente a ferrugem.
- Não necessita de ação mecânica.
- Não ataca a superfície das peças, mantendo suas dimensões.
- Age em peças de qualquer formato.
- Não agride borracha, plástico e tintas.
- Biodegradável atende ISO 14001.
R$255,03 Comprar -
Especializados
SPRAY DE ZINCO PARA METALIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES | CLARO
Descrição do produto
Spray de Zinco para Metalização de Superfícies tem um grande poder anticorrosivo, de secagem rápida e boa aderência em todas as superfícies metálicas. O produto depois de seco apresenta uma cor cinzenta clara idêntica a das peças galvanizadas, devido aos pigmentos de Zinco presentes na fórmula. O Spray de Zinco para Metalização de Superfícies pode ser utilizado como primário anticorrosivo e pode ser pintado depois de seco.Principais vantagens
- Elevado nível de proteção anticorrosiva
- Mesma composição e cor que Zinco
- Valvula de controle de vazão.
- Resistente a altas temperaturas.
- Alta resistência à abrasão.
R$108,16 Comprar -
Especializados
LIMPADOR DE BICOS INJETORES BICOMBUSTÍVEL | LWB
Descrição do produto
O Limpador de bicos injetores bicombustível – LWB promove a limpeza corretiva do sistema de injeção para motores bicombustíveis, limpando desde o tanque até a câmara de combustão. Sua aplicação é via tanque de combustível, não sendo necessário desmontar o sistema. Utilizando regularmente e preventivamente, dissolve, remove e evita a formação de resíduos e borras, agindo especialmente nos injetores, cabeça de pistão e válvulas de admissão. Por restaurar a potência e a aceleração do motor, proporciona economia de combustível e reduz a emissão de gases poluentes, além de regular a marcha lenta do veículo.Principais vantagens
- Limpa desde o tanque até a câmara de combustão.
- Aplicação via tanque. Não é necessário desmontar.
- Reduz a emissão de gases poluentes.
- Proporciona economia de combustível.
- Reduz falhas na marcha lenta.
R$22,16 – R$45,23 Ver opções