Adesivos
Exibindo todos 9 resultados
-
Adesivos
ADESIVO DE CONTATO EXTRA | 2,8kg
Descrição do produto
O adesivo de contato extra é um adesivo de alta aderência para diferentes tipos de superfície, como lâminas decorativas, couro, folha de metal, etc, sem formar bolhas. Ideal para post-forming e colagem de lâminas especiais.Principais Vantagens
- Alta resistência a colagem.
- Adere em diferentes tipos de superfície.
- Melhor acabamento.
- Alto rendimento.
R$144,00 – R$159,11 Ver opções -
Adesivos
HOT MELT GRANULADO PRO | 10KG
Descrição do produto
O adesivo Hot Melt Pro é um composto sólido granulado que torna-se fluído sob temperatura elevada utilizado em máquinas automáticas e semi-automáticas para colagem de fita de bordo fabricadas em fitas de papel, papel resinado e PVC em painéis de madeira, compensado, MDF e aglomerado.
Principais Vantagens
- Uso em máquinas automáticas e semi-automáticas.
- Rápida solidificação.
- Economia na aplicação.
- Baixa temperatura de aplicação.
- Não queima no coleiro. Não muda de cor.
- Acabamento de ótima qualidade.
R$300,54 – R$523,42 Ver opções -
Adesivos
ADESIVO DE CIANOACRILATO
Descrição do produto
Os Adesivos Instantâneos de cianoacrilato são adesivos monocomponentes que secam à temperatura ambiente, garantindo uma ótima e rápida adesão nos mais variados tipos de substratos, tais como: madeiras, metais, borrachas e na maioria dos plásticos.
A linha de adesivos instantâneos de cianoacrilatos apresenta inúmeras vantagens, especialmente em linhas de montagem de conjuntos que requeiram adesão instantânea com alta resistência, além de aplicações automatizadas.
Apresentada na forma líquida e transparente, está disponível em uma ampla gama de viscosidades e formulações.
Permite atender a diferentes solicitações de adesão em substituição a processos mecânicos. Seja pela diversidade dos materiais envolvidos ou pelas resistências requeridas, bem como a uma aplicação simples e acabamento perfeito.
Com os adesivos instantâneos obtém-se uma adesão rápida e segura, sem a necessidade do emprego de fixadores mecânicos ou equipamentos especiais de cura. Apresentam resistência a altas temperaturas e ciclos térmicos com cura extremamente rápida.Principais Vantagens
- Cura rápida.
- Tampa com pino anti entupimento.
- Alta resistência mecânica.
- Compatibilidade com diversos tipos de materiais.
- Permite a penetração do adesivo nos poros das peças , proporcionando uma colagem mais eficaz.
- Embalagem com bico de alta precisão, produto não sai em excesso
R$12,36 – R$61,88 Ver opções -
Adesivos
FIXADORES ANAERÓBICOS – TRAVA ROSCAS | TORQUE ALTO
Descrição do produto
A Linha de Adesivos e Selantes Anaeróbicos é composta por produtos de elevada qualidade, com base em resinas especiais de metacrilato, concebidos para bloquear, fixar, selar e vedar roscas, peças cilíndricas, tubos, flanges e superfícies planas. Uma das principais características dos produtos é a sua cura em contato com metais e com total ausência de ar (oxigênio). Uma vez aplicado, o produto cria uma junta com alta resistência a choques e vibrações, e ainda com excelente capacidade de resistência à produtos químicos e à solventes. Sendo um produto líquido, quando aplicado preenche completamente os espaços, evitando possíveis fugas e corrosões.PRINCIPAIS VANTAGENS
- Travamento, vedação, retenção e selagem de juntas e roscas.
- Ideal para a manutenção, produção e construção.
- Cura rápida.
- Pronto para aplicar, livre de solventes e à prova de vibrações.
- Cura em contato com metais e na ausência de ar.
- Reduz o tempo de aplicação/ montagem e os custos de produção.
R$12,99 – R$65,01 Ver opções -
Adesivos
PRIMER PARA FITA DUPLA FACE | 150ML
Descrição do produto
O promotor de adesão, Primer para Fita Dupla Face é um produto líquido usado para melhorar a adesão de qualquer fita dupla face de base acrílica em superfícies com baixa ancoragem.Principais Vantagens
- Fácil aplicação.
- Secagem rápida.
- Ótimo rendimento.
- Aumenta em até 40% o poder da colagem.
R$45,75 Comprar -
Adesivos
FIXA ESPELHO BRANCO | 400G
Adesivo especial para espelhos e vidros sem causar manchas ou danificar a superfície. Monocomponente à base de polímero híbrido MS. Cola até mesmo em áreas úmidas.
PRINCIPAIS VANTAGENS
- Não mancha.
- Adesão rápida.
- Cola em umidade.
R$21,70 Comprar -
Adesivos
ADESIVO DE PARA-BRISAS (POLIURETANO)
Descrição do Produto
Adesivo base poliuretano monocomponente para colagem de vidros automotivos. Possui tecnologia Primerless (não necessita de primer para secagem), cura com a umidade do ar. Ideal para colagens, fixações e vedações de para-brisas e vidros automotivos em geral.Principais vantagens
- Não necessita Primer.
- Monocomponente.
- Alta adesividade e vedação.
- Permanente flexibilidade.
- Fácil aplicação e acabamento.
R$26,71 Comprar -
Adesivos
CUBA FIX EXPRESS
Descrição do Produto
Adesivo à base de polímero híbrido modificado, especial para a colagem, fixação e vedação de cubas de inox e pias em geral.
Embalagem com 6 unidades.Principais vantagens
- Colagem Rápida.
- Adesão em áreas úmidas.
- Não mancha pedras e peças.
- Alta resistência à cargas.
- Movimentação da peça após 15 min da aplicação.
R$13,54 – R$19,77 Ver opções -
Adesivos
PREGO LÍQUIDO
O Prego líquido é um adesivo e selante monocomponente de base acrílica de alta adesividade, fácil aplicação que repele a água após a cura e aceita pintura. Desenvolvido para colar rapidamente diferentes tipos de materiais como cerâmica, gesso, madeira, concreto, pedra, papel, plástico, vidro, porcelana, metal. Descarta a necessidade de furar, parafusar ou pregar, evitando sujeira e bagunça na aplicação.
PRINCIPAIS VANTAGENS
- Adesivo extra forte de fácil aplicação.
- Fácil aplicação.
- Não escorre.
- Adesivo multiúso.
- Oferece ótimo acabamento.
R$13,10 – R$21,47 Ver opções