Oficina
Exibindo 1–12 de 78 resultados
-
Automotivos
FILME ELETROSTÁTICO PARA MASCARAMENTO | COMP. 100M LARG. 4M
Descrição do produto
Filme plástico especialmente desenvolvido para mascaramento de pinturas automotivas. Excelente impermeabilização e resistência contra furos. Fácil aplicação, rápido de se instalar, economiza até 50% do tempo do mascaramento. Filme com tratamento eletrostático, que garante maior aderência na carroceria do veículo. Possui um tratamento especial,
que atrai os pigmentos, evitando a dispersão da névoa da pintura e faz com que a tinta não solte facilmente.Principais Vantagens
- Efeito eletrostático que faz com que o filme “molde” a superfície.
- Facilidade e rapidez na aplicação.
- Mascaramento perfeito.
- Economia de até 50% do tempo do mascaramento em relação ao de papel e/ou outros sistemas.
- Efeito eletrostático.
- Excelente impermeabilização e resistência contra furos.
- Tratamento específico que evita a dispersão da névoa da pintura.
R$290,30 Comprar -
Automotivos
KIT RELAÇÃO MOTO
Descrição do produto
Conjunto utilizado no sistema de transmissão de motocicletas composto por Coroa, Pinhão e Corrente.Características
- Coroa e Pinhão fabricados em aço 1045.
- Corrente em aço temperado.
Principais Vantagens
- Kit composto com os principais itens utilizados na troca da transmissão das motocicletas.
- Coroa e pinhão com tratamento térmico, que evita corrosão e proporciona maior resistência.
- Coroa e pinhão em aço 1045.
- Corrente em aço temperado resistente a quebra.
- Baixo ruído.
R$94,82 – R$136,01 Ver opções -
Oficina
SUPORTE PARA ACABAMENTO
Descrição do produto
Suporte metálico articulado para apoio de peças. Utilizado especialmente por funileiros, pintores ou vidraceiros que necessitam de ponto de apoio no momento que estão realizando um reparo, a troca de um para-brisa, ou preparando a peça para pintura.Principais Vantagens
- Agilidade nas operações de aperto e desaperto.
- Cabo emborrachado e antiderrapante.
R$350,28 Comprar -
Oficina
ALMOTOLIA PLÁSTICA
Descrição do produto
Bomba de óleo manual para lubrificação de máquinas e equipamentos.Principais Vantagens
- Bico flexível.
R$51,20 – R$66,83 Ver opções -
Oficina
MOLA DO PATIM PARA SISTEMA DE FREIO
Descrição do Produto
Mola em aço para o patim (sapata) do sistema de freio para caminhões.
Responsável por gerar pressão no patim, visando balancear o desgaste das lonas de freio.- Características
Produzida em aço de elevada resistência.
IMPORTANTE:
Para mais informações sobre o produto, consultar informativo técnico.R$3,79 – R$10,36 Ver opções - Características
-
Oficina
FILTRO TÉCNICO PARA LÍQUIDOS (COADOR DE TINTA)
Descrição do produto
Coador destinado para retenção de impurezas.Principais Vantagens
- Descartável.
- Alto poder de filtragem.
- Evita o entupimento do bico da pistola de pintura.
R$1,46 Comprar -
Especializados
ANTICORROSIVO PARA MOTORES DIESEL |1L
Descrição do produto
O ANTICORROSIVO PARA MOTORES DIESEL protege o sistema de arrefecimento contra corrosão, evitando a cavitação em camisas, protegendo todos os componentes do sistema. O uso do produto prolonga a vida útil das partes internas do motor.Principais Vantagens
- Inibe e protege superfícies metálicas.
- Evita a cavitação e erosão da bomba.
- Prolonga a vida útil das partes internas do motor.
- Alto rendimento.
R$24,38 Comprar -
Ferramentas
MEDIDOR DE PRESSÃO DA BOMBA DE ÓLEO
Descrição do produto
Equipamento desenvolvido para teste e análise das condições da bomba de óleo do sistema de lubrificação do motor.
Também testa o sistema hidráulico da direção e do câmbio automático de veículos à Gasolina, Álcool, GNV e Diesel.Principais Vantagens
- Economia de tempo.
- Medição precisa e resultado confiável.
- Fácil leitura e diagnóstico da bomba de óleo.
R$772,85 Comprar -
Oficina
LIMPADOR DE TERMINAL E BORNE DE BATERIA
Descrição do Produto
- Escova de limpeza para terminal e borne de bateria.
- Comprimento: 195mm.
R$102,24 Comprar -
Ferramentas
VENTOSA DUPLA DE SUCÇÃO
Descrição do produto
Utilizada para remoção, colocação e transporte de vidros, espelhos, mármores, acrílicos, entre outros materiais com superfícies não porosas.Principais Vantagens
- Excelente aderência.
- Grande capacidade de peso.
- Trava de segurança.
R$195,21 Comprar -
Ferramentas
VENTOSA TRIPLA DE SUCÇÃO
Descrição do produto
Ferramenta utilizada para remoção, colocação e transporte de vidros, espelhos, mármores, acrílicos, entre outros materiais com superfícies não porosas.Principais Vantagens
- Excelente aderência.
- Grande capacidade de peso.
- Trava de segurança.
R$256,24 Comprar -
Ferramentas
VENTOSA DUPLA DE SUCÇÃO – ARTICULADA
Descrição do produto
Utilizada para remoção, colocação e transporte de parabrisas, vidros, espelhos, mármores, acrílicos, entre outros materiais com superfícies não porosas. Modelo articulado que permite adaptar-se a superfícies convexas.Principais Vantagens
- Excelente aderência.
- Grande capacidade de peso.
- Trava de segurança.
R$181,22 Comprar