Obras e reformas
Exibindo 1–12 de 54 resultados
-
Obras e reformas
CAIXA PLÁSTICA ELÉTRICA | CINZA
Descrição do produto
A Caixa Plástica Elétrica, foi desenvolvida para ser instalada em furos redondos de blocos estruturais de concreto e cerâmico, facilitando o processo de instalação e passagem dos conduítes.IMPORTANTE: Para mais informações sobre o produto, consultar o informativo técnico.
Principais Vantagens
- Facilidade na aplicação
- Precisão na instalação, caixas niveladas.
- Elevada resistência à abrasão e agentes químicos,
- Excelente acabamento superficial.
- Resistente aos impactos.
R$2,94 – R$4,60 Ver opções -
Obras e reformas
ESTRUTELA – REFORÇO PARA IMPERMEABILIZAÇÕES E VEDAÇÕES | 1M x 50M
Descrição do produto
A Estrutela é uma tela de poliéster para reforço estrutural de impermeabilizações, reparo de juntas e trincas que distribui as tensões uniformemente entre as áreas aplicadas e reduz o consumo de impermeabilizantes, reduzindo o número de demãos necessárias. Possui excelente resistência à tração, além de resistência ao ataque de cimento e cal. De alta durabilidade e fácil manuseio, a ESTRUTELA torna o trabalho do aplicador mais rápido e prático. Compatível com a maioria dos impermeabilizantes e materiais de construção.Principais Vantagens
- Rapidez no trabalho.
- Reforço estrutural para impermeabilizações e vedações.
- Alta durabilidade.
- Distribui as tensões uniformemente.
- Produto maleável e resistente.
R$274,39 Comprar -
Bricolagem
GRAMPO MULTIUSO
Descrição do produto
Indicado para fixação em atividades de colagem, montagem entre outros.Características
•Corpo em nylon.
•Alto poder de pressão.
•Mordentes plásticos articulados que se adaptam à
diversas superfícies.R$4,17 – R$11,69 Ver opções -
Fixação
CONECTOR EM BARRAS
Descrição
Destinado à conexão e derivações em instalações elétricas.Principais vantagens
- Produzido em Nylon 6.6 de elevada resistência térmica, para a máxima segurança em aplicações elétricas.
R$5,39 Ver opções -
Corte
DISCO DE CORTE PARA ASFALTO | 350MM
Descrição do produto
Disco de corte diamantado para asfalto, fabricado em aço de elevada resistência, endurecido, polido e calibrado. Disponível em duas versões: Eco e Premium, ambos soldados a laser para segurança e melhor performance da operação e com furo auxiliar para utilização em máquinas de corte de asfalto.Principais Vantagens
- 2 versões Eco e Premium.
- Discos soldados a laser para maior resistência e segurança.
- Furo secundário para utilização em máquinas de corte.
- Design especial com segmentos de proteção par
R$579,91 – R$781,23 Ver opções -
Bricolagem
BUCHA W-FLY
Descrição
Bucha especialmente utilizada para fixação de cargas leves em paredes de dry wall, gesso acartonado e materiais ocos.Principais vantagens
- Resistência a cargas leves.
- Disponível nas versões nylon e plástico.
- Resistente a temperaturas -40°C a +80°C.
R$0,36 – R$0,43 Ver opções -
Corte
DISCO DIAMANTADO DE CORTE MULTI VACUUM CONSTRUCTION | 115MM
Descrição do produto
Disco diamantado de corte multimateriais, desenvolvido especialmente para o corte da mais ampla gama de materiais de construção de forma fácil, rápida, suave e precisa. Utilizado em serra mármore e esmerilhadeira.Principais vantagens
- Versatilidade de materiais cortados.
- Corte rápido e suave.
- Corte a seco.
IMPORTANTE: Para mais informações sobre o produto, consulte o informativo técnico.
R$69,05 Ver opções -
Bricolagem
BUCHA ZEBRA SHARK W-ZX
Descrição do produto
Bucha para fixação de cargas media e pesadas. Pode ser aplicadas em substratos maciços e ocos.Principais vantagens
- Aletas proeminentes evitam o rodar da bucha no furo, fixando-a em qualquer tipo de material (Detalhe 1).
- Deformação da bucha em todos os materiais ocos e a expansão em todos os materiais maciços.
- Força de aperto reduzido com fixação elevada.
- Evita a expansão prévia da bucha durante a fixação de duas peças, evitando assim seu desgaste.
- A bucha Zebra Shark e indicada a todos os tipos de parafusos.
R$3,62 Ver opções -
Bricolagem
BUCHA W-UR 8
Descrição do produto
- Bucha confeccionada em poliamida (nylon).
- Resistente ao fogo.
- Acompanha parafuso galvanizado pré-montado (verificar tabela de códigos para a escolha mais adequada do tipo de cabeça / acionamento).
Principais vantagens
- Produto 2 em 1 (Bucha+Parafuso): gestão racional de estoques com menores volumes de produtos a serem armazenados.
- Previne a abertura prematura da bucha durante a montagem.
R$6,00 – R$9,65 Ver opções -
Bricolagem
CANTONEIRA DE AÇO
Descrição do produto
Cantoneira metálica zincada.
Para acabamento da peça encontre capas plásticas neste link: https://www.wurth.com.br/produto/capa-plastica-para-cantoneira-de-aco/Principais vantagens
- Praticidade na instalação.
- Estabilidade da montagem.
- Capa para acabamento.
- Resistência.
R$0,90 Comprar -
Fixação
BICO MISTURADOR
Característica:
Bico Misturador para uso com chumbador químico.Comprimento total: 210mm
R$8,13 Comprar -
Fixação
CHUMBADOR QUÍMICO WIT-P 200
Definição do produto
O Chumbador Químico WIT-P 200 é um chumbador químico que possui excelente propriedade de fixação e ancoragem em substratos maciços e ocos, com rápido tempo de cura. É um produto bicomponente, a base de resina de poliéster e endurecedor, não possui estireno na composição.
O WIT-P 200 foi desenvolvido para uma aplicação prática, fácil, com elevada resistência à tração.Principais vantagens
- Versátil: adequado para substratos ocos e maciços.
- Pode ser aplicado utilizando o aplicador Standard.
- Isento de estireno, com baixo odor.
- Não escorre, pode ser aplicado na vertical ou na horizontal.
- De fácil extrusão e aplicação.
- Cura rápida.
- Utiliza pistola aplicadora Standard.
R$81,11 Comprar