Corte
Exibindo 1–12 de 26 resultados
-
Corte
DISCO DE CORTE FIRE CUT AÇO – PERFIL RETO
Descrição do Produto
Disco de corte Fire Cut Aço, desenvolvido para garantir um ótimo custo/ benefício no corte de diversos materiais, como: aço carbono e ferro.Principais Vantagens
- Cortes rápidos e precisos.
- Ótima relação custo/ benefício.
- Liberação de odor e fumaça reduzido.
- Formação mínima de rebarbas.
R$18,47 – R$23,90 Ver opções -
Corte
DISCO DE CORTE FIRE CUT INOX – PERFIL RETO
Descrição do Produto
Disco de corte Fire Cut, desenvolvido para garantir um ótimo custo/ benefício no corte de diversos materiais, como: aço inox, aço carbono e outros metais ferrosos e não ferrosos.Principais Vantagens
- Cortes rápidos e precisos.
- Ótima relação custo/ benefício.
- Liberação de odor e fumaça reduzido.
- Formação mínima de rebarbas.
R$4,19 – R$10,38 Ver opções -
Corte
DISCO DIAMANTADO PARA MARMOGLASS
Descrição do Produto
Disco de corte macio, com excelente acabamento e precisão de corte em pedras sintéticas (união de pó de vidro e pedras naturais + resinas).Principais Vantagens
- Segmentos soldados a laser: segurança e bom desempenho.
- Cortes limpos e precisos.
- Disco 350mm possui ranhuras antiruído e vibrações: maior conforto ao operador e precisão de corte.
R$61,05 – R$752,61 Ver opções -
Corte
DISCO DIAMANTADO CONSTRUÇÃO
Descrição do Produto
Os Discos diamantados de corte CONSTRUÇÃO foram especialmente desenvolvidos para o trabalho do dia a dia em canteiros de obras, para uso geral em diversos materiais de construção como: alvenaria, blocos, tijolos, etc.Principais Vantagens
- Ótima relação corte, durabilidade em canteiros de obras.
- Boa velocidade de corte.
R$13,06 – R$61,15 Ver opções -
Corte
DISCO DIAMANTADO DESBASTE PARA MÁRMORES E GRANITOS | 100MM
Descrição do produto
Os discos diamantados de desbaste para mármores e granitos são utilizados nos processos de conformação, modelagem ou acertos de irregularidades em rochas ornamentais naturais ou industrializadas, como mármores, granitos, quartzos, entre outros materiais.Principais Vantagens
- Disco balanceado.
- Base em alumínio.
- Grande poder de desbaste.
IMPORTANTE:
Para mais informações sobre o produto, consultar informativo técnico.R$186,49 – R$203,69 Ver opções -
Corte
DISCO DE CORTE PARA ASFALTO | 350MM
Descrição do produto
Disco de corte diamantado para asfalto, fabricado em aço de elevada resistência, endurecido, polido e calibrado. Disponível em duas versões: Eco e Premium, ambos soldados a laser para segurança e melhor performance da operação e com furo auxiliar para utilização em máquinas de corte de asfalto.Principais Vantagens
- 2 versões Eco e Premium.
- Discos soldados a laser para maior resistência e segurança.
- Furo secundário para utilização em máquinas de corte.
- Design especial com segmentos de proteção par
R$547,41 Ver opções -
Corte
DISCO DIAMANTADO PORCELANATO CONSTRUÇÃO | CONTÍNUO
Descrição do Produto
Indicado para operações que requerem alto desempenho de corte em pisos, azulejos, cerâmicas e principalmente porcelanato.Desenvolvido especialmente para realizar cortes rápidos e precisos, oferecendo conforto e segurança durante a operação.Principais vantagens
- Baixa vibração, cortes limpos e precisos, bom desempenho e maior conforto ao operador.
- Alta performance.
- Raias anti-vibração.
- Cortes precisos.
- Modelo para máquina estacionária.
R$62,44 – R$149,82 Ver opções -
Corte
DISCO DIAMANTADO DE CORTE MULTI VACUUM CONSTRUCTION | 115MM
Descrição do produto
Disco diamantado de corte multimateriais, desenvolvido especialmente para o corte da mais ampla gama de materiais de construção de forma fácil, rápida, suave e precisa. Utilizado em serra mármore e esmerilhadeira.Principais vantagens
- Versatilidade de materiais cortados.
- Corte rápido e suave.
- Corte a seco.
IMPORTANTE: Para mais informações sobre o produto, consulte o informativo técnico.
R$65,14 Ver opções -
Corte
DISCOS DIAMANTADOS DE CORTE PRO HD – V2 | 110MM
Descrição do Produto
Os Discos diamantados de corte PRO HD possuem excelente relação durabilidade, velocidade e poder de corte, resultando em um desempenho acima da média. São constituídos por um núcleo de aço de elevada qualidade e segmentos ou coroa formados por uma liga metálica balanceada, impregnada com diamantes de alta qualidade que conferem longa vida útil ao disco.Principais Vantagens
- Excelente relação durabilidade, velocidade e poder de corte.
- Discos com segmentos de 10mm de altura.
- Discos para cortes 45°.
R$26,08 Ver opções -
Bricolagem
DISCO DE CORTE PARA AÇO | RED LINE
Descrição do Produto
O disco de corte Red Line para aço foi desenvolvido para corte de aço e ferro, com excelentes resultados em perfis, vigas e em materiais maciços. Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis, tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas.Dados técnicos: Para informações completas sobre o disco consulte o informativo técnico.
Principais vantagens
- Corte suave, preciso e estável.
- Liberação de odor e fumaça reduzidos.
R$4,35 – R$17,85 Ver opções -
Corte
DISCO DE CORTE SUPER FINE | RED LINE
Descrição do Produto
O disco de corte Red Line Super Fine foi desenvolvido para corte de aço inox e ferro, com excelentes resultados em
chapas, perfis e materiais maciços. Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas. Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de
vidro de alta qualidade.Dados técnicos: Para informações detalhadas sobre medidas e dimensões do disco, consulte o informativo técnico.
Principais vantagens
- Corte fácil, rápido e preciso, sem rebarbas.
- Corte em inox, aços de liga e metais não ferrosos.
- Desperdício mínimo de material.
- Baixa produção de calor durante o corte.
- Consumo de energia reduzido (máquina).
- Liberação de odor e fumaça reduzido.
R$5,40 – R$14,50 Ver opções -
Corte
PERNEIRA EM RASPA
Característica
Confeccionada em raspa para proteção das pernas contra partículas em diversos tipos de soldagem, objetos pontiagudos, tarefas de corte, etc.
Temperatura para contato rápido: 100°C.Vendida em par (2 unidades)
Principais Vantagens
- Alta resistência mecânica.
- Compatível com outros EPI’s.
R$79,24 Comprar