Abrasivos
Exibindo 1–12 de 23 resultados
-
Abrasivos
MINI DISCO DE LIXA
Descrição do produto
Mini disco de lixa em grão de zircônio, com 51 mm e 76 mm, de diâmetro para diversas aplicações de desbastes, proporcionando agilidade e rapidez no processo de acabamento, como: cordão e pontos de solda, remoção de massas, tintas, primers, oxidação, rebarbas, limpeza, etc.Principais Vantagens
- Fácil fixação na lixadeira.
- Troca super-rápida.
- Não precisa de chaves e parafusos.
- Extrema durabilidade.
- Agilidade e fácil manuseio.
- Alta produtividade.
- Desbaste rápido.
- Minimiza o aquecimento.
- Silencioso, seguro e flexível.
- Não oxida.
R$10,18 – R$10,56 Ver opções -
Abrasivos
ESPONJA ABRASIVA MASSA, METAL E MADEIRA
Descrição do produto
Esponja de lixa, indicada para todos os tipos de trabalhos de lixamento e polimento. Ideal para trabalhos em perfis arredondados, cantos a 90°, superfícies planas em chapas, acabamento de perfis, partes de difícil acesso.Principais Vantagens
- Para uso em todos os tipos de metal e madeira.
- Executa trabalhos em locais de difícil acesso e diferentes formatos.
- Pode trabalhar a seco ou úmido.
- Material abrasivo não desprende da espuma.
- Maior conforto durante o lixamento.
R$6,79 Ver opções -
Abrasivos
DISCO DE FIBRA PARA AÇO INOX
Descrição do produto
Disco de fibra vulcanizada com grãos abrasivos de zircônio. Desenvolvido especialmente para lixamento de aço inox, metais ferrosos, não ferrosos e madeira.Principais Vantagens
- Fibra vulcanizada de alta resistência, proporciona alto rendimento, excelente durabilidade e acabamento.
R$3,86 Ver opções -
Abrasivos
ESPONJA ABRASIVA VIDRO/GRANITO
Descrição do produto
A Esponja Abrasiva tipo bloco é indicada para todos os tipos de trabalhos, do desbaste ao acabamento, especialmente para substratos como rochas naturais
(mármore e granitos) e vidros.Principais Vantagens
- Para uso em granito, mármore, rochas naturais e vidro
- Executa trabalho em locais de difícil acesso
- Pode trabalhar a seco e úmido
- Material abrasivo não desprende da espuma.
- Maior conforto durante o lixamento.
R$5,43 – R$6,49 Ver opções -
Abrasivos
DISCO REMOVEDOR DE ADESIVOS
Descrição do produto
Disco desenvolvido para operações de remoção de películas escuras de vidros (Insulfi lm TM), adesivos, fitas dupla face e resíduos de colas em superfícies metálicas e superfícies pintadas.Principais vantagens
- Rápida remoção dos adesivos e resíduos de cola.
- Não danifica a pintura.
- Não risca vidros.
R$157,24 Comprar -
Abrasivos
DISCO REMOVEDOR EM NYLON | RED LINE
Descrição do Produto
O disco removedor em nylon Red Line foi desenvolvido para remoção de pinturas, vernizes, ferrugem e limpeza de cordões de solda.PRINCIPAIS VANTAGENS
- Boa capacidade de adaptação aos contornos das superfícies e das peças.
- Excelente flexibilidade, proporcionando ótima remoção sem obstrução de disco.
- Superfície plana para remoção em áreas diversas.
- Trama de Nylon flexível.
- Isento de metais suscetíveis a gerar corrosão.
R$53,23 Comprar -
Abrasivos
CHAVE DE FENDA ISOLADA | VDE
Descrição do produto
- Chave de fenda VDE com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos em redes energizadas e instalações industriais.
Principais vantagens
- Certificação VDE.
- Cabo ergonômico com ótima empunhadura.
R$72,87 – R$78,52 Ver opções -
Abrasivos
RODA DE LIXA DE POLIMENTO FINO
Descrição do produto
Roda de lixa de Óxido de Alumino destinada para polimento fino em ferro fundido, aço galvanizado, metais não ferrosos, aço inox, madeira e plásticos.Principais vantagens
- Desbaste de todos os tipos de metais
- Efeito escovado em aço Inox
- Para remoção de pequenos riscos, óxidos e películas.
- Podem também ser utilizados em metais não ferrosos, madeira e plásticos rígidos.
R$56,46 Comprar -
Abrasivos
RODA DE LIXA | POLIMENTO GROSSO
Descrição do produto
Roda de Lixa desenvolvida para desbaste e acabamento em aços em geral, operações de metalurgia, madeira e indústria automotiva, em perações portáteis.Principais vantagens
-
- Maior flexibilidade.
- Conforto na operação. Menor vibração.
- Atinge pontos de difícil acesso nas peças.
</ul
R$95,82 – R$103,98 Ver opções -
-
Abrasivos
REBOLO CÔNICO
Descrição do produto
Rebolo cônico de resinas especiais e grão de Carbeto de Silício, ideal para proporcionar máxima taxa de remoção e vida útil nas tarefas de desbaste de cordão de solda, conformação e pré-acabamento em pedras, granitos, rochas naturais, metais ferrosos e não ferrosos.Principais vantagens
- Alta durabilidade.
- Grãos abrasivos de alta qualidade.
- Excelente poder de desbaste.
R$78,29 Ver opções -
Abrasivos
MANTA ABRASIVA – 150 X 230MM – ÓXIDO DE ALUMÍNIO
Descrição do Produto
Manta Abrasiva, ideal para remoção de oxidação, limpeza de superfícies e acabamento em todos os tipos de metais, plásticos, vidro, madeira e demais superfícies, inclusive reparação automotiva.Principais vantagens
- Versatilidade de aplicação em diversos materiais.
- Limpeza de contatos elétricos.
R$5,29 – R$5,66 Ver opções