Fixações Diversas
Exibindo 1–12 de 26 resultados
-
Fixação
SUPORTE CABIDEIRO
Descrição do produto
Produto leve desenvolvido em Zamak que proporciona melhor acabamento na montagem de armários e closets.
Principais Vantagens
- Praticidade na instalação
- Material Zamak – alta resistência
- Estabilidade na montagem
- Alta durabilidade
R$1,54 – R$4,99 Ver opções -
Bricolagem
CONECTOR DE MONTAGEM MINIFIX
Descrição do produto
Conector de Montagem Minifix para moveis, constituído de
conector e pino minifix.Características
- Produzido em zamak.
- Duas opções de comprimento de pino de encaixe.
IMPORTANTE: Para mais informações sobre o produto, consulte o informativo técnico.
R$0,28 – R$0,57 Ver opções -
Fixação
BARRA ROSCADA MILÍMETRO
Características
- Material: Aço baixo carbono.
- Rosca: DIN 13 – MA (Rosca Grossa).
R$10,18 – R$20,74 Ver opções -
Fixação
ESCOVA DE VEDAÇÃO SEM ADESIVO | 100M
Descrição do produto
Escova de vedação para perfis de alumínio e PVC, tanto em portas como em janelas. Indicada para isolação, de forma a evitar a passagem de luz, correntes de ar, poeira ou outros tipos de contaminantes que possam vir do exterior para o interior através de frestas existentes.A pelúcia é inserida no interior do perfil de alumínio da janela/porta, atuando como um isolante.Principais Vantagens
- Elevado nível de isolamento térmico.
- Evita passagem de poeira e demais contaminantes.
- Isolamento acústico.
- Repele água e é resistente a raios U.V.
- Maior durabilidade, com menor perda dos fios (cerdas).
- Fácil encaixe em perfis.
R$36,55 – R$97,65 Ver opções -
Fixação
ARRUELA DE RETORNO
Características
- Material: Cobre.
- Acabamento: Polido.
Aplicação
- Aplicada no parafuso oco da linha de retorno de combustível em motores diesel.
R$1,66 Ver opções -
Fixação
CONTRA PINO INOX (CUPILHA) | DIN 94
Características
Norma: Din 94.
Material: Aço inox 304/A2.Aplicações
- Utilizado na extremidade de um pino ou parafuso com porca castelo.
- Evita que os elementos se soltem devido a vibração.
R$0,18 – R$0,50 Ver opções -
Fixação
CONECTOR EM BARRAS
Descrição
Destinado à conexão e derivações em instalações elétricas.Principais vantagens
- Produzido em Nylon 6.6 de elevada resistência térmica, para a máxima segurança em aplicações elétricas.
R$5,26 – R$94,06 Ver opções -
Bricolagem
CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA DE AÇO
Descrição do produto
Capas plásticas para uso junto de cantoneiras.
Encontre cantoneiras para uso das capas no link:Principais vantagens
- Praticidade na instalação.
- Estabilidade da montagem.
- Capa para acabamento.
- Resistência.
R$0,62 Ver opções -
Bricolagem
CANTONEIRA DE AÇO
Descrição do produto
Cantoneira metálica zincada.
Para acabamento da peça encontre capas plásticas neste link: https://www.wurth.com.br/produto/capa-plastica-para-cantoneira-de-aco/Principais vantagens
- Praticidade na instalação.
- Estabilidade da montagem.
- Capa para acabamento.
- Resistência.
R$0,89 Comprar -
Fixação
BICO MISTURADOR
Característica:
Bico Misturador para uso com chumbador químico.Comprimento total: 210mm
R$8,59 Comprar -
Fixação
CHUMBADOR QUÍMICO WIT-P 200
Definição do produto
O Chumbador Químico WIT-P 200 é um chumbador químico que possui excelente propriedade de fixação e ancoragem em substratos maciços e ocos, com rápido tempo de cura. É um produto bicomponente, a base de resina de poliéster e endurecedor, não possui estireno na composição.
O WIT-P 200 foi desenvolvido para uma aplicação prática, fácil, com elevada resistência à tração.Principais vantagens
- Versátil: adequado para substratos ocos e maciços.
- Pode ser aplicado utilizando o aplicador Standard.
- Isento de estireno, com baixo odor.
- Não escorre, pode ser aplicado na vertical ou na horizontal.
- De fácil extrusão e aplicação.
- Cura rápida.
- Utiliza pistola aplicadora Standard.
R$69,47 Comprar -
Bricolagem
ADESIVO MATERIAL POROSO
Descrição do produto
Os Adesivos Instantâneos de cianoacrilato são adesivos monocomponentes que secam à temperatura ambiente, garantindo uma ótima e rápida adesão nos mais variados tipos de substratos, tais como: madeiras, metais, borrachas e na maioria dos plásticos.Principais vantagens
- Cura rápida.
- Tampa com pino anti entupimento.
- Alta resistência mecânica.
- Compatibilidade com diversos tipos de materiais.
- Permite a penetração do adesivo nos poros das peças , proporcionando uma colagem mais eficaz.
- Embalagem com bico de alta precisão, produto não sai em excesso.
R$6,23 – R$36,73 Ver opções