Abraçadeiras
Exibindo 1–12 de 16 resultados
-
Abraçadeiras
ABRAÇADEIRA PARA COIFAS HOMOCINÉTICAS
Características
- Produzida em Aço Carbono, com tratamento superficial
zincado branco.
Principais Vantagens
- Disponível em Aço Carbono.
- Aplicação para homocinética.
R$2,08 – R$2,25 Ver opções - Produzida em Aço Carbono, com tratamento superficial
-
Abraçadeiras
ABRAÇADEIRA D: COM CUNHA E COM PARAFUSO
Descrição do produto
Abraçadeira em aço carbono com acabamento zincado, desenvolvida para instalações elétricas e hidráulicas.Aplicação
- Manutenção Industrial e instalações na Construção Civil;
- Fixação de instalação de redes de água, esgoto, rede de incêndio, vapor, etc.
R$0,69 – R$0,95 Ver opções -
Abraçadeiras
ABRAÇADEIRA INOX PLUS 304
Descrição do produto
Abraçadeira Inox Plus 304, modelo rosca sem fim, de elevada resistência mecânica e a oxidação. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma melhor distribuição de força durante o processo de montagem e aperto.Principais Vantagens
- Excelente resistência a corrosão.
- Pode ser usada em motores de jet-ski, lanchas, locais de muita nevoa salina.
R$5,26 – R$8,89 Ver opções -
Abraçadeiras
ABRAÇADEIRA HIGH TORQUE
Descrição do produto
A abraçadeira High Torque é uma abraçadeira com fita reforçada, indicada para fixações onde seja necessária boa resistência mecânica, ou capacidade de suportar grandes pressões, em todos os tipos de tubulações e em mangueiras flexíveis.Principais Vantagens
- Fabricada em Aço Inox 304.
- Excelente resistência a oxidação.
- Facilidade na instalação.
- Bordas arredondadas que evitam o corte das mangueiras flexíveis, no processo de aperto e durante sua vida útil na aplicação.
R$12,04 – R$40,68 Ver opções -
Abraçadeiras
ABRAÇADEIRA EMBORRACHADA
Descrição do Produto
Abraçadeira de borracha para fixação de tubos e mangueiras em locais sujeitos a vibração.Principais Vantagens
- Fácil aplicação.
- Perfeita adaptação ao perfil da mangueira.
- Resistente a vibrações.
R$2,36 – R$3,07 Ver opções -
Abraçadeiras
ABRAÇADEIRA ”U” VERGALHÃO
Descrição do produto
Abraçadeira para fixação de tubos em instalações elétricas, hidráulicas e de vapor.Principais Vantagens
- Facilidade na instalação.
- Estável à ação de vibrações.
- Grande resistência a oxidação.
R$2,89 – R$12,60 Ver opções -
Abraçadeiras
ABRAÇADEIRA PARA CABO DE AÇO DIN741
Descrição do produto
Abraçadeira para fixação de cabos de aço.Principais Vantagens
- Facilidade na instalação.
- Versátil: pode ser utilizada para vários tipos de instalações.
- Vários diâmetros disponíveis.
R$1,48 – R$20,42 Ver opções -
Abraçadeiras
ABRAÇADEIRA TUCHO MOLA
Descrição do produto
Abraçadeira Tucho Mola utilizada em locais onde necessite alto índice de aperto, no entanto, com flexibilidade o que proporciona uma excelente vedação.Principais Vantagens
- Proporciona aperto constante, compensando variações no diâmetro devido a mudança de temperatura ou
- acomodação da mangueira.
- Disponível em Aço Carbono Zincado.
R$22,16 – R$23,65 Ver opções -
Abraçadeiras
FERRAMENTA PARA ABRAÇADEIRA DE FITA UNIVERSAL
Descrição do produto
Ferramenta Especial Para Aperto de Abraçadeira de Fita UniversalR$44,16 Comprar -
Abraçadeiras
ABRAÇADEIRA METÁLICA DE FITA UNIVERSAL
Descrição do Produto
Abraçadeira Metálica tipo Fita para uso em diversas aplicações. Sua facilidade de uso permite que o produto seja utilizado como lacre.Principais Vantagens
- Disponível em aço carbono.
- Fácil aplicação.
R$2,45 – R$3,49 Ver opções -
Abraçadeiras
ABRAÇADEIRA UNIÃO HORIZONTAL
Descrição do produto
Abraçadeira desenvolvida para a fixação de tubos e dutos em instalações elétricas, hidráulicas, pneumáticas e de vapor, sejam suspensas (no teto) ou verticais (na parede).Principais Vantagens
- Facilidade na instalação.
- Estável a ação de vibrações.
- Fixa uma série de diâmetros distintos.
- Grande resistência a oxidação.
R$8,83 – R$12,06 Ver opções -
Abraçadeiras
ABRAÇADEIRA GOTA
<strong>Descrição do produto
</strong>Abraçadeira em aço carbono com acabamento zincado, desenvolvida para instalações elétricas e hidráulicas.<strong>Características
</strong>Acompanha arruela em aço zincado.<strong>Aplicações</strong>
<ul>
<li>Manutenção Industrial e instalações na Construção Civil;</li>
<li>Fixação de instalação de redes de água, esgoto, rede de incêndio, vapor, etc.</li>
</ul>
<strong>
Principais Vantagens</strong>
<ul>
<li>Fixação rápida em tubulações diversas.</li>
<li>Elevada resistência à cargas.</li>
</ul>R$2,21 – R$3,72 Ver opções