Fixação
Exibindo 1–12 de 69 resultados
-
Buchas
BUCHA W-K 44 | 10 X 60 MM
Descrição do Produto
Bucha W-K44 para fixação em bases ocos, placas de drywall, forro e teto de gesso, blocos de concerto etc.Principais Vantagens
- Resistência a cargas leves e médias.
- Produzida em Nylon, melhor resistência a intempéries. E maior resistência mecânica.
- Ajustável a profundidades de até 50mm.
R$2,71 Comprar -
Fixação
SUPORTE CABIDEIRO
Descrição do produto
Produto leve desenvolvido em Zamak que proporciona melhor acabamento na montagem de armários e closets.
Principais Vantagens
- Praticidade na instalação
- Material Zamak – alta resistência
- Estabilidade na montagem
- Alta durabilidade
R$1,52 – R$4,95 Ver opções -
Abraçadeiras
ABRAÇADEIRA PARA COIFAS HOMOCINÉTICAS
Características
- Produzida em Aço Carbono, com tratamento superficial
zincado branco.
Principais Vantagens
- Disponível em Aço Carbono.
- Aplicação para homocinética.
R$2,08 – R$2,25 Ver opções - Produzida em Aço Carbono, com tratamento superficial
-
Bricolagem
CONECTOR DE MONTAGEM MINIFIX
Descrição do produto
Conector de Montagem Minifix para moveis, constituído de
conector e pino minifix.Características
- Produzido em zamak.
- Duas opções de comprimento de pino de encaixe.
IMPORTANTE: Para mais informações sobre o produto, consulte o informativo técnico.
R$0,55 Ver opções -
Fixação
MOSQUETÃO COM ROSCA
Descrição do produto
Mosquetão com Rosca, utilizado para sistemas de elevação de pequenas cargas e fixação de correntes.Principais Vantagens
- Facilidade na instalação.
- Pode ser usado na união de corrente.
R$3,53 – R$8,94 Ver opções -
Fixação
QUEBRA DEDO – COM ARGOLA
Descrição do produto
Pino trava com argola, popularmente conhecido como “Quebra Dedo”, tem como função a fixação de eixos móveis de chassis e implementos agrícolas.Principais Vantagens
- Solução rápida para a fixação de partes e peças.
R$4,24 – R$5,55 Ver opções -
Fixação
FIXADOR METÁLICO DE GOLPE W-DN
Descrição do Produto
Bucha metálica produzida em aço galvanizado indicado para a fixação em materiais sólidos em ambientes internos (áreas sem contato com umidade).Principais Vantagens
- Resistência ao fogo.
- Simples instalação através de golpe.
- Menor diâmetro no furo.
- Carga pode ser aplicada imediatamente após fixação do elemento.
R$2,30 Comprar -
Abraçadeiras
ABRAÇADEIRA D: COM CUNHA E COM PARAFUSO
Descrição do produto
Abraçadeira em aço carbono com acabamento zincado, desenvolvida para instalações elétricas e hidráulicas.Aplicação
- Manutenção Industrial e instalações na Construção Civil;
- Fixação de instalação de redes de água, esgoto, rede de incêndio, vapor, etc.
R$0,69 – R$0,95 Ver opções -
Fixação
ANEL ELÁSTICO INTERNO – DIN 472
Características
- Norma: DIN 472.
- Material: Aço mola.
- Acabamento: Fosfatizado.
- Dureza:
- Diâmetro até 48mm – 47 a 54 HRc.
- Diâmetro acima de 48mm – 44 a 51HRc.
R$1,10 Comprar -
Dobradiças e corrediças
SIMPLES ACCESS BHS 35MM | DOBRADIÇA
Descrição do produto
Dobradiça fabricada em aço para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc. Com sistema de amortecimento simples. Slide-on. Parafuso de ajuste de altura com percurso de rosca 11,0mm.Principais Vantagens
- 30.000 Ciclos de abertura.
- Parafuso de ajuste de 11mm.
- Alta resistência a oxidação.
- Abertura 110°.
- 12 hrs de resistência em câmara salina (salt spray).
R$2,21 Ver opções -
Dobradiças e corrediças
PN 35MM | DOBRADIÇA ANGULAR
Descrição do produto
A Dobradiça PN 35 mm angular é indicada para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc, onde existam necessidades especiais de abertura das portas.Principais Vantagens
- 50 mil ciclos de abertura.
- 24hs de resistência em câmara salina (Salt Spray).
- Angulos diversos de abertura.
R$3,66 – R$9,28 Ver opções -
Abraçadeiras
ABRAÇADEIRA INOX PLUS 304
Descrição do produto
Abraçadeira Inox Plus 304, modelo rosca sem fim, de elevada resistência mecânica e a oxidação. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma melhor distribuição de força durante o processo de montagem e aperto.Principais Vantagens
- Excelente resistência a corrosão.
- Pode ser usada em motores de jet-ski, lanchas, locais de muita nevoa salina.
R$5,26 – R$8,89 Ver opções