Ferramentas elétricas e pneumáticas
Exibindo 1–12 de 46 resultados
-
Alicates
ALICATE UNIVERSAL
Descrição do produto
Indicado para segurar, puxar e cortar fios e também para fixar, montar, ajustar e dobrar peças em geral.Principais Vantagens
- Mordentes de precisão.
- Corte preciso.
- Cabos bicomponente, maior conforto e melhor transmissão de força.
R$269,31 Comprar -
Ferramentas
CHAVE DE IMPACTO ½” BATERIA 18V – 4,0 Ah
Descrição do produto
Chave de impacto à bateria indicada para operações de aperto e desaperto em parafusos e porcas.Principais Vantagens
- Portátil.
- Bolsa para transporte.
- 5 níveis de torques ajustáveis.
- 3 leds indicadores do estado da carga de bateria.
- Acompanha 02 baterias 4Ah.
- Carregador bivolt.
R$3.567,30 Comprar -
Ferramentas
SERRA TICO TICO PNEUMÁTICA – STT 10000
Descrição do Produto
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de corte em todos os tipos de madeira, plástico, acrílico, alumínio e folhas metálicas. Ideal para funilarias, marcenarias e manutenção industrialPrincipais Vantagens
- Baixo índice de manutenção.
- Leve, compacto e de fácil manuseio.
- Baixo consumo de ar.
R$862,79 Comprar -
Ferramentas
PINADOR PNEUMÁTICO – WF50
Descrição do Produto
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de montagem em madeira. Ideal para montagem de móveis, caixilhos de portas e janelas, suporte de vidros, molduras, revestimentos, gaiolas, balcões frigoríficos, etc..Principais Vantagens
- Aumento da produtividade.
- Sistema de disparo automático.
- Equipamento leve e resistente.
R$562,54 Comprar -
Ferramentas
GRAMPEADOR – W80/16
Descrição do produto
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para aplicação de grampos tipo W80.Principais Vantagens
- Dispositivo de segurança para evitar disparos involuntários.
- Acompanha engate rápido de alta vazão.
- Maleta para acomodação.
- Leve e resistente.
- Baixo índice de manutenção.
- Acompanha 01 caixa de grampos (1.000 unidades).
R$474,03 Comprar -
Ferramentas
TORNADOR TOP GUN
Descrição do produto
Ferramenta pneumática de uso profissional para limpeza de locais de difícil acesso, com efeito tornado.Principais Vantagens
- Elevado poder de limpeza.
- Economia de produto detergente.
- Limpeza de locais com difícil acesso.
- Rápida e eficiente aplicação.
- Fácil manuseio.
- Baixo índice de manutenção.
R$933,25 Comprar -
Ferramentas
INVERSOR DE SOLDA – ARC 130 DV
Descrição do produto
Máquina de solda inversora compacta, ideal para soldagem de
eletrodos revestidos e TIG* em diversas aplicações.IMPORTANTE: Veja informativo técnico, com os componentes do produto.
Principais Vantagens
- Leve, portátil e robusta.
- Bivolt automática – 127/220V
- Baixo consumo de energia.
- Display digital.
R$740,57 Comprar -
Ferramentas
PULVERIZADOR PNEUMÁTICO
Descrição do produto
Pulverizador para aplicação de líquidos e soluções em geral para ser utilizado na linha de ar comprimido.Características
- Fabricado em polipropileno.
- Mangueira de 20 cm.
- Rosca para encaixe do niple ¼” NPT
R$47,10 – R$58,39 Ver opções -
Ferramentas
FURADEIRA 3/8
Descrição do Produto
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operação de furos com brocas de diâmetro de até 10 mm ou 3/8” em todos os tipos de materiais. Ideal para serralherias, marcenarias, oficinas e manutenção industrial.Principais Vantagens
- Baixo índice de manutenção.
- Leve e resistente.
- Gatilho com ótima sensibilidade para controle da velocidade de trabalho.
- Boa empunhadura.
R$693,80 Comprar -
Ferramentas
SERRA MÁRMORE REFRIGERADA A ÁGUA
Descrição do produto
Ferramenta pneumática de uso profissional para operação de corte com discos diamantados de até 115mm de diâmetro. Executa o trabalho com refrigeração a água evitando o superaquecimento do disco e a geração de poeira. Ideal para uso em marmorarias.Principais Vantagens
- Pode ser utilizada em linha de montagem e produção pesada.
- Trabalho a úmido.
- Não gera calor, nem pó durante a operação.
- Baixo índice de manutenção.
R$2.654,18 Comprar -
Ferramentas
RETIFICA RETA 1/4”
Descrição do produto
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de desbaste e raspagem de superfícies. Ideal para serviço de acabamento e retífica de peças.Principais Vantagens
- Baixo índice de manutenção.
- Ferramenta leve e de fácil manuseio.
- Baixo nível de ruído e vibração.
- Alto desempenho.
R$450,26 Comprar -
Ferramentas
FILTRO REGULADOR DE AR
Descrição do produto
Dispositivo que regula a pressão e retém a umidade do sistema de ar comprimido. Indispensável para o correto funcionamento dos equipamentos pneumáticos, aumentando a vida útil de seus componentes.
Principais Vantagens
- Aumentar a vida útil dos equipamentos pneumáticos.
- Regular a pressão para o correto funcionamento dos equipamentos pneumáticos.
R$330,40 Comprar