Corte
Exibindo 1–12 de 22 resultados
-
Corte
DISCO DIAMANTADO PARA MARMOGLASS
Descrição do Produto
Disco de corte macio, com excelente acabamento e precisão de corte em pedras sintéticas (união de pó de vidro e pedras naturais + resinas).Principais Vantagens
- Segmentos soldados a laser: segurança e bom desempenho.
- Cortes limpos e precisos.
- Disco 350mm possui ranhuras antiruído e vibrações: maior conforto ao operador e precisão de corte.
R$64,64 – R$745,15 Ver opções -
Corte
DISCO DIAMANTADO DE DESBASTE PARA CONCRETO
Descrição do produto
Os discos diamantados de desbaste para concreto possuem liga metálica e corpo robusto para conformação, desbaste, modelagem e acabamento em superfícies e peças em concretos e elementos cimentícios.Principais Vantagens
- Disco balanceado.
- Base em aço.
- Grande poder de desbaste.
R$143,30 Ver opções -
Corte
DISCO DIAMANTADO CONSTRUÇÃO
Descrição do Produto
Os Discos diamantados de corte CONSTRUÇÃO foram especialmente desenvolvidos para o trabalho do dia a dia em canteiros de obras, para uso geral em diversos materiais de construção como: alvenaria, blocos, tijolos, etc.Principais Vantagens
- Ótima relação corte, durabilidade em canteiros de obras.
- Boa velocidade de corte.
R$13,80 – R$64,71 Ver opções -
Corte
DISCO DE CORTE PARA ASFALTO | 350MM
Descrição do produto
Disco de corte diamantado para asfalto, fabricado em aço de elevada resistência, endurecido, polido e calibrado. Disponível em duas versões: Eco e Premium, ambos soldados a laser para segurança e melhor performance da operação e com furo auxiliar para utilização em máquinas de corte de asfalto.Principais Vantagens
- 2 versões Eco e Premium.
- Discos soldados a laser para maior resistência e segurança.
- Furo secundário para utilização em máquinas de corte.
- Design especial com segmentos de proteção par
R$579,91 – R$781,23 Ver opções -
Corte
DISCO DIAMANTADO PORCELANATO CONSTRUÇÃO | CONTÍNUO
Descrição do Produto
Indicado para operações que requerem alto desempenho de corte em pisos, azulejos, cerâmicas e principalmente porcelanato.Desenvolvido especialmente para realizar cortes rápidos e precisos, oferecendo conforto e segurança durante a operação.Principais vantagens
- Baixa vibração, cortes limpos e precisos, bom desempenho e maior conforto ao operador.
- Alta performance.
- Raias anti-vibração.
- Cortes precisos.
- Modelo para máquina estacionária.
R$66,13 – R$158,63 Ver opções -
Corte
DISCO DIAMANTADO DE CORTE MULTI VACUUM CONSTRUCTION | 115MM
Descrição do produto
Disco diamantado de corte multimateriais, desenvolvido especialmente para o corte da mais ampla gama de materiais de construção de forma fácil, rápida, suave e precisa. Utilizado em serra mármore e esmerilhadeira.Principais vantagens
- Versatilidade de materiais cortados.
- Corte rápido e suave.
- Corte a seco.
IMPORTANTE: Para mais informações sobre o produto, consulte o informativo técnico.
R$69,05 Ver opções -
Corte
DISCO DE CORTE PREMIUM CUT
Descrição do Produto
Disco de corte Premium Cut, desenvolvido para corte de aço inox, aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos.Principais vantagens
- Boa durabilidade.
- Desperdício mínimo de material.
- Boa performance de corte.
- Corte em aço inox, aço e metais não ferrosos.
- Consumo de energia reduzido.
- Liberação de odor e fumaça reduzidos.
R$4,79 – R$17,59 Ver opções -
Corte
DISCO DIAMANTADO DE CORTE TWIST GOLD ULTRA
<strong>Descrição do produto</strong>
Disco diamantado de corte extrafino com segmento tipo turbo de design especial. Formado por uma liga metálica impregnada de diamantes de alta qualidade. Especialmente projetado para cortes de alta precisão de acabamento.
Utilizado em Serra Mármore.<strong>Dados técnicos:</strong> Confira as informações no informativo técnico.
<strong>Principais vantagens</strong>
<ul>
<li>Disco extrafino com 1,2mm de espessura.</li>
<li>Cortes rápidos, macios e com excelente acabamento.</li>
</ul>R$80,28 Comprar -
Bricolagem
DISCO DE CORTE PARA AÇO | RED LINE
Descrição do Produto
O disco de corte Red Line para aço foi desenvolvido para corte de aço e ferro, com excelentes resultados em perfis, vigas e em materiais maciços. Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis, tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas.Dados técnicos: Para informações completas sobre o disco consulte o informativo técnico.
Principais vantagens
- Corte suave, preciso e estável.
- Liberação de odor e fumaça reduzidos.
R$4,32 – R$23,04 Ver opções -
Corte
TESOURA PARA CHAPAS METÁLICAS MODELO AMERICANO
Descrição do produto
Tesoura para corte de chapas metálicas em aço não endurecidas e aço inox.Principais vantagens
- Cabo emborrachado para maior conforto do usuário.
- Lâminas com tratamento térmico por indução.
- Superfície de corte serrilhada que proporciona um corte preciso sem rebarbas.
R$90,57 – R$140,07 Ver opções -
Corte
CORTADOR DE VIDRO PROFISSIONAL | 5-15MM
Descrição do produto
Ferramenta desenvolvida para operações de corte de vidros e espelhos.Principais vantagens
- Corte preciso e sem rebarbas.
- Sistema automático de lubrificação.
- Corte em vidros até 15 mm.
R$58,70 Comprar -
Corte
SERRA MANUAL | BIMETÁLICA HSS
Descrição do produto
Lâminas de serra para utilização em arcos de serra para corte de metais ferrosos, não ferrosos e materiais diversos como plásticos e madeira.Principais vantagens
- Lâminas altamente flexíveis.
- Versão Bimetal: alta performance em metais duros.
- Geometria agressiva dos dentes de corte.
- 18, 24 ou 32 dentes por polegadas para cortes de distintos materiais/geometrias.
R$8,16 – R$8,40 Ver opções