Casa ou Escritório
Exibindo 1–12 de 64 resultados
-
Bricolagem
BASTÃO DE COLA QUENTE
Descrição do Produto
Adesivo termoplástico para aplicação a quente, 100% de sólidos. Oferece uma colagem instantânea, rápida, limpa e versátil entre uma infinidade de materiais.Principais vantagens
- Não tóxico, não gera fumaça.
- Máxima resistência em segundos.
- Aplicação fácil, limpa e versátil.
R$70,08 Comprar -
Bricolagem
BUCHA WU
Descrição do produto
Bucha universal com anel, ideal para fixação de cargas leves e médias em substratos ocos ou maciços.
Principais vantagens
- Bucha universal para materiais ocos ou maciços.
- Aletas e travas anti-giro
- Alta resistência.
- Material maleável, bucha não quebra.
R$0,17 – R$0,50 Ver opções -
Bits, Chaves e Soquetes
CHAVE DE FENDA PROFISSIONAL
Descrição do Produto
- Chave de fenda profissional ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos.
Dados técnicos: Confira informações técnicas e medidas em informativo técnico.
Principais vantagens
- Cabo ergonômico, ótima empunhadura.
- Ponta magnética.
- Tratamento térmico na ponta.
R$8,54 – R$19,82 Ver opções -
Bricolagem
ADESIVO MATERIAL POROSO
Descrição do produto
Os Adesivos Instantâneos de cianoacrilato são adesivos monocomponentes que secam à temperatura ambiente, garantindo uma ótima e rápida adesão nos mais variados tipos de substratos, tais como: madeiras, metais, borrachas e na maioria dos plásticos.Principais vantagens
- Cura rápida.
- Tampa com pino anti entupimento.
- Alta resistência mecânica.
- Compatibilidade com diversos tipos de materiais.
- Permite a penetração do adesivo nos poros das peças , proporcionando uma colagem mais eficaz.
- Embalagem com bico de alta precisão, produto não sai em excesso.
R$6,57 – R$26,25 Ver opções -
Bricolagem
BOLSA PARA FERRAMENTAS FECHADA
Descrição do produto
- Bolsa em poliéster durável para acomodação e transporte de ferramentas, brocas, peças de fixação, etc.
Principais vantagens
- Fabricada em poliéster resistente.
- 28 bolsos para acomodação de ferramentas, brocas, miudezas etc.
- Alça metálica com espuma.
R$448,70 Comprar -
Casa ou Escritório
PREMIUM PHS 35MM | DOBRADIÇAS – SOFT CLOSE
Descrição do produto
Dobradiças Soft-Close Access PHS 35mm, com sistema de amortecimento para fechamento suavePrincipais vantagens
- 50 mil ciclos de abertura.
- 24 hs de resistência em câmara salina (Salt – Spray).
- Fechamento amortecido.
R$7,30 – R$8,37 Ver opções -
Casa ou Escritório
LIXA LÍQUIDA ECO-W | 5L
Descrição do produto
A lixa líquida é um produto pronto para uso que elimina a ferrugem de peças metálicas por imersão. É um produto biodegradável, e inofensivo ao meio ambiente. Tem uma aplicação segura, que não ataca borracha, plástico e tintas. Não contém ácidos em sua composição e por isso não causa corrosão na peça tratada.
Principais Vantagens- Ataca e remove somente a ferrugem.
- Não necessita de ação mecânica.
- Não ataca a superfície das peças, mantendo suas dimensões.
- Age em peças de qualquer formato.
- Não agride borracha, plástico e tintas.
- Biodegradável atende ISO 14001.
R$255,03 Comprar -
Casa ou Escritório
FITA ADESIVA ALUMÍNIO
Descrição do Produto
A Fita Adesiva de Alumínio, possui alta adesividade além de grande resistência. Desenvolvida a partir de alumínio puro, possui baixa elasticidade, resiste à umidade e à maioria de agentes químicos, podendo ser utilizada em aplicações externas e internas. Atua como um isolante térmico, por refletir luz e calor.PRINCIPAIS VANTAGENS
Alumínio puro na sua composição.
Resistência à umidade e a maioria dos agentes químicos.
Ótima adesão.
Reflete luz e calor.
Não deixa resíduos na remoção.
Ótimo isolamento térmico.R$122,44 Comprar -
Bricolagem
TRENA PULL LOCK | COM PONTA MAGNÉTICA 5M
Descrição do produto
Fita métrica em aço de grande precisão para medição de distâncias. Disponível em 2 modelos: 3m e 5m de comprimento.Principais vantagens
- Sistema PULL LOCK de travamento automático.
- Curvatura da lâmina que garante a sustentação adequada durante medições de grandes distâncias.
- Caixa em plástico ABS com proteção emborrachada contra impacto.
- Lâmina de aço com cobertura de nylon.
R$96,76 Comprar -
Casa ou Escritório
FITA DUPLA FACE BRANCA – ACRÍLICA | 19MM x 20M
Descrição do produto
Fitas de Dupla Face compostas por adesivos e espumas acrílicas, que apresentam grande resistência em aplicações internas e externas, bem como uma excelente adesão e conformação com a superfície, resistência a solventes, calor e umidade.PRINCIPAIS VANTAGENS
Substitui parafusos e rebites em aplicações não estruturais
Praticidade de aplicação.
Proporciona colagem mesmo em áreas externas.
Elimina problemas de vibração encontrados em fixações mecânicas, reduzindo o ruído.
Melhora a estética das superfícies fixadas, pois fica praticamente invisível.
Garante alta performance de adesão nos mais variados tipos de substratos.R$41,68 Comprar -
Casa ou Escritório
FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE – ACRÍLICA | 20M
Descrição do produto
Fitas de Dupla Face compostas por adesivos e espumas acrílicas, que apresentam grande resistência em aplicações internas e externas, bem como uma excelente adesão e conformação com a superfície, resistência a solventes, calor e umidade.PRINCIPAIS VANTAGENS
Substitui parafusos e rebites em aplicações não estruturais
Praticidade de aplicação.
Proporciona colagem mesmo em áreas externas.
Elimina problemas de vibração encontrados em fixações mecânicas, reduzindo o ruído.
Melhora a estética das superfícies fixadas, pois fica praticamente invisível.
Garante alta performance de adesão nos mais variados tipos de substratos.R$30,17 – R$44,39 Ver opções -
Adesivos
PREGO LÍQUIDO
O Prego líquido é um adesivo e selante monocomponente de base acrílica de alta adesividade, fácil aplicação que repele a água após a cura e aceita pintura. Desenvolvido para colar rapidamente diferentes tipos de materiais como cerâmica, gesso, madeira, concreto, pedra, papel, plástico, vidro, porcelana, metal. Descarta a necessidade de furar, parafusar ou pregar, evitando sujeira e bagunça na aplicação.
PRINCIPAIS VANTAGENS
- Adesivo extra forte de fácil aplicação.
- Fácil aplicação.
- Não escorre.
- Adesivo multiúso.
- Oferece ótimo acabamento.
R$13,10 – R$21,47 Ver opções