Bricolagem
Exibindo 1–12 de 66 resultados
-
Bricolagem
BASTÃO DE COLA QUENTE
Descrição do Produto
Adesivo termoplástico para aplicação a quente, 100% de sólidos. Oferece uma colagem instantânea, rápida, limpa e versátil entre uma infinidade de materiais.Principais vantagens
- Não tóxico, não gera fumaça.
- Máxima resistência em segundos.
- Aplicação fácil, limpa e versátil.
R$68,04 Comprar -
Material de processamento
PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PHILIPS
Características
- Norma: N.A.
- Material: aço baixo carbono.
- Classe de Resistência: N.A.
- Encaixe: Philips.
- Rosca: soberba auto atarraxante.
- Cabeça: chata.
- Acabamento: bicromatizado.
- Tratamento: cementado, temperado e revenido.
Aplicações- Madeiras maciças, chapas MDF e aglomerado.
R$0,04 – R$0,22 Ver opções -
Bricolagem
CONECTOR DE MONTAGEM MINIFIX
Descrição do produto
Conector de Montagem Minifix para moveis, constituído de
conector e pino minifix.Características
- Produzido em zamak.
- Duas opções de comprimento de pino de encaixe.
IMPORTANTE: Para mais informações sobre o produto, consulte o informativo técnico.
R$0,53 Ver opções -
Bricolagem
TAPA FURO | BRANCO
Descrição do produto
Tapa furo autoadesivo em PVC, apropriado para ocultar a cabeça de parafuso, proporcionando um melhor acabamento ao móvel, disfarçando os pontos de fixação.Principais Vantagens
- Excelente encaixe e durabilidade.
- Ótimo acabamento.
R$0,05 – R$0,06 Ver opções -
Bricolagem
TAPA FURO AUTOADESIVO EM PVC | BRANCO
Descrição do produto
Tapa furo autoadesivo em PVC é apropriado para ocultar cabeças de parafusos, proporcionando melhor acabamento ao móvel, esquadrias e superfícies disfarçando pontos de fixação.Principais Vantagens
- Excelente poder de aderência e durabilidade.
- Ótimo acabamento.
- Disponível em dois tamanhos.
R$6,64 – R$6,76 Ver opções -
Bricolagem
PLUG MODULAR RJ45 CAT 5E
Descrição do produto
Plug RJ45 CAT 5E, conector modular de 8 vias, usado em terminais de telecomunicação, para a conexão de cabos e transmissão de dados.Principais Vantagens
- Corpo moldado em termoplástico resistente a chamas e a altas pressões no processo de crimpagem.
R$0,53 Comprar -
Bricolagem
KIT AMORTECEDOR DE PORTA DE CORRER | CINZA
Descrição de produto
Kit Amortecedor de Porta de correr é utilizado para amortecimento do impacto causado no momento do fechamento da porta.Principais Vantagens
- Suporta de 20kg a 60kg.
- Sistema de alta resistência.
- Conjunto completo para instalação.
- Acompanha gabarito de montagem.
- Acompanha parafusos para fixação
R$120,02 Ver opções -
Bricolagem
GRAMPO MULTIUSO
Descrição do produto
Indicado para fixação em atividades de colagem, montagem entre outros.Características
•Corpo em nylon.
•Alto poder de pressão.
•Mordentes plásticos articulados que se adaptam à
diversas superfícies.R$4,05 – R$11,36 Ver opções -
Bricolagem
GRAMPO C
Descrição do produto
Indicado para fixação em atividades de colagem, montagem, soldagem entre outros.R$19,76 – R$80,09 Ver opções -
Bricolagem
BUCHA W-FLY
Descrição
Bucha especialmente utilizada para fixação de cargas leves em paredes de dry wall, gesso acartonado e materiais ocos.Principais vantagens
- Resistência a cargas leves.
- Disponível nas versões nylon e plástico.
- Resistente a temperaturas -40°C a +80°C.
R$0,28 – R$0,35 Ver opções -
Bricolagem
BUCHA WU
Descrição do produto
Bucha universal com anel, ideal para fixação de cargas leves e médias em substratos ocos ou maciços.
Principais vantagens
- Bucha universal para materiais ocos ou maciços.
- Aletas e travas anti-giro
- Alta resistência.
- Material maleável, bucha não quebra.
R$0,17 – R$0,48 Ver opções -
Bricolagem
BUCHA ZEBRA SHARK W-ZX
Descrição do produto
Bucha para fixação de cargas media e pesadas. Pode ser aplicadas em substratos maciços e ocos.Principais vantagens
- Aletas proeminentes evitam o rodar da bucha no furo, fixando-a em qualquer tipo de material (Detalhe 1).
- Deformação da bucha em todos os materiais ocos e a expansão em todos os materiais maciços.
- Força de aperto reduzido com fixação elevada.
- Evita a expansão prévia da bucha durante a fixação de duas peças, evitando assim seu desgaste.
- A bucha Zebra Shark e indicada a todos os tipos de parafusos.
R$3,51 Ver opções