<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 061478855 Copiado!

    Bit TX com Furo TX55 x 30mm 10mm Embalagem com 1 Bit - Wurth - 061478855 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 061478855
    Tipo Bit TX com Furo
    Comprimento Total 30mm
    Ponta TX40
    Norma DIN 3126-C
    Encaixe 10mm
    Composições Embalagem com 1 Bit
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade