| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Luva de segurança tricotada com fios de algodão e poliéster, punho com elástico. Opção com pigmentos antiderrapantes (PVC) na palma e dedos.
Principais Vantagens:
- Boa resistência mecânica;
- Conforto;
- Absorve a transpiração;
- Pigmentos de PVC: maior aderência.
Luva de segurança tricotada com fios de algodão e poliéster, punho com elástico. Opção com pigmentos antiderrapantes (PVC) na palma e dedos.
Principais Vantagens:
- Boa resistência mecânica;
- Conforto;
- Absorve a transpiração;
- Pigmentos de PVC: maior aderência.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0899400032 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tipo | Pigmentada |
| Materiais | Algodão |
| Comprimento Total | 215mm |
| Cor | Preto |
| Tamanho | 9 |
| Composições | Fardo com 12 Pares |
| Código de barras | 7891799543669 |
| Ficha Técnica | Download |