| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Cabo T - Encaixe 1/2”;
- Material: Cromo Vanádio;
- Acabamento: Matte;
- Dureza 40-50 HRC
- Material: Cromo Vanádio;
- Acabamento: Matte;
- Dureza 40-50 HRC
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0712066121 |
| Garantia | 3 Meses |
| Materiais | Cromo Vanádio |
| Acabamento | Matte |
| Dureza | 40-50 HRC |
| Comprimento | 241 mm |
| Encaixe | 1/2” |
| Código de barras | 7891799500665 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |