| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta com sistema de catraca reversível para aperto e desaperto de parafusos ou porcas em conjunto do uso de soquetes e acessórios. Possui dispositivo reversível que permite a escolha entre as operações de aperto ou desaperto.
Características:
- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;
- Catraca com engrenagem de 72 dentes;
- Atende a norma DIN 3122;
- Encaixe do soquete com esfera travante;
- Botão de liberação rápida dos soquetes;
- Cabo emborrachado.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico;
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.
Principais Vantagens:
- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
- Cabo emborrachado e antiderrapante.
Ferramenta com sistema de catraca reversível para aperto e desaperto de parafusos ou porcas em conjunto do uso de soquetes e acessórios. Possui dispositivo reversível que permite a escolha entre as operações de aperto ou desaperto.
Características:
- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;
- Catraca com engrenagem de 72 dentes;
- Atende a norma DIN 3122;
- Encaixe do soquete com esfera travante;
- Botão de liberação rápida dos soquetes;
- Cabo emborrachado.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico;
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.
Principais Vantagens:
- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
- Cabo emborrachado e antiderrapante.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0712066120 |
| Garantia | 3 Meses |
| Acabamento | Matte |
| Dureza | 46 HRC (+ - 2) |
| Materiais | Cromo Vanádio |
| Dentes | 72 |
| Encaixe | 1/2” |
| Código de barras | 4061975994950 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |