| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta manual indicada para cortar fios e arames.
Características:
- Fabricado em aço cromo vanádio;
- Dureza lâmina de corte 52-58 HRC;
- Acabamento polido;
- Cabo bicomponente e ergonômico que proporciona melhor transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Cabo não isolado;
- Borda para proteção da mão. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Sempre utilizar óculos de proteção quando realizar corte com alicates;
- Evitar limpar o cabo com solventes ou produtos químicos que danifiquem o material;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em cabos danificados sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar o alicate com o cabo danificado, substituir por um novo;
- Ferramenta com cabo NÃO isolado.
Informações adicionais:
- Para aumentar a vida útil, recomenda-se o uso do produto Rost Off na superfície do alicate e na articulação de abertura.
Produtos Associados:
- Rost Off
- Chave philips e fenda
- Soquete e chave catraca
- Alicate VDE.
Ferramenta manual indicada para cortar fios e arames.
Características:
- Fabricado em aço cromo vanádio;
- Dureza lâmina de corte 52-58 HRC;
- Acabamento polido;
- Cabo bicomponente e ergonômico que proporciona melhor transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Cabo não isolado;
- Borda para proteção da mão. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Sempre utilizar óculos de proteção quando realizar corte com alicates;
- Evitar limpar o cabo com solventes ou produtos químicos que danifiquem o material;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em cabos danificados sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar o alicate com o cabo danificado, substituir por um novo;
- Ferramenta com cabo NÃO isolado.
Informações adicionais:
- Para aumentar a vida útil, recomenda-se o uso do produto Rost Off na superfície do alicate e na articulação de abertura.
Produtos Associados:
- Rost Off
- Chave philips e fenda
- Soquete e chave catraca
- Alicate VDE.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0714010106 |
| Garantia | 3 Meses |
| Materiais | Aço Cromo Vanádio |
| Acabamento | Polido |
| Medida | 6" - 150 mm |
| Composições | Embalagem com 1 Unidade |
| Código de barras | 7891799506841 |
| Ficha Técnica | Download |