Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2604 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0714010008 Copiado!

    Alicate Universal PRO 8" - Wurth - 0714010008 - Unitário

    (1)
    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta manual indicado para segurar, puxar e cortar fios e também para fixar, montar, ajustar e dobrar peças em geral.

    Características:

    - Fabricado em aço cromo-vanádio;
    - Dureza lâmina de corte 52-58 HRC;
    - Acabamento superficial polido;
    - Empunhadura ergonômica e textura antideslizante;
    - Cabo não isolado fabricado em polímero termoplástico;
    - Borda para proteção da mão.

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga;
    - Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
    - Nunca utilizar este alicate para trabalhos em redes elétricas energizadas Informações adicionais:

    - Para aumentar a vida útil, recomenda-se o uso do produto Rost Off na superfície do alicate e na articulação de abertura.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0714010008
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 7891799506827
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    5,0
    (1 Avaliação do Produto)
    Excelente Produto

    Excelente produto

    Bruno Rondão 11 25/08/2023 8:23

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade