Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0848090012 Copiado!

    Palheta Limpadora Traseira 12" - Wurth - 0848090012 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A palheta de para-brisas traseira ou limpador do vidro traseiro é um dispositivo mecânico e de segurança que serve para manter a transparência e limpeza do vidro traseiro em caso de chuva, eliminando o excesso de água através de lâmina de borracha, fixada a uma estrutura plástica ou metálica.

    Características:

    Lâmina de borracha natural com revestimento em PTFE (Teflon®);
    - Deslizamento suave;
    - Resistente aos raios utra-violetas (UV);
    - Resistente a altas e baixas temperaturas;
    - Não resseca. Estrutura;
    - Resistente;
    - Design de fabricação desenvolvido de acordo com o modelo do veículo e que garante menor vibração ou trepidações;
    - Modelos: Flat (Aerodinâmico), Plástico, Metal ou Metal + Plástico;
    - Distribuição de carga que garante melhor limpeza.

    Aplicações:

    - Braço do limpador do vidro traseiro de veículos automotivos nacionais e importados.

    Principais Vantagens:

    - Design específicos de acordo com o modelo do veículo;
    - Ampla gama de modelos;
    - Lâmina de borracha natural revestida em PTFE (Teflon®);
    - Limpeza silenciosa;
    - Não risca o vidro;
    - Ótima capacidade de limpeza;
    - Não resseca.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0848090012
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 7891799531300
    Aplicação

    CHEVROLET AGILE 2010 | Todas as versões - CHEVROLET AGILE 2011 | Todas as versões - CHEVROLET AGILE 2012 | Todas as versões - CHEVROLET AGILE 2013 | T

    VER MAIS
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade