| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Parafuso de Tração M4 para Rebitadeira 0948800101
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0948021004 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Para Rebites M3 A M8 |
| Acabamento | Pintura Epóxi |
| Cabo | Emborrachado |
| Materiais | Aço |
| Código de barras | 7891799526467 |
| Ficha Técnica | Download |