Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893012461 Copiado!

    Antiembaçante para Vidros 60ml - Wurth - 0893012461 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Antiembaçante para Vidros e Viseiras: Mais Visibilidade e Segurança
    O Antiembaçante para Vidros e Viseiras evita o embaçamento de vidros, espelhos, viseiras e outras superfícies transparentes. Sua fórmula cria uma película protetora que reduz a ação da umidade e da diferença de temperatura, proporcionando mais visibilidade e segurança em dias frios, chuvosos ou ambientes úmidos.

    Quais problemas ele resolve?
    Ideal para evitar:
    • Vidros do carro embaçados.
    • Viseiras de capacete com baixa visibilidade.
    • Espelhos de banheiro embaçados.
    • Retrovisores com visão comprometida.
    • Óculos de proteção e máscaras embaçados.

    Onde pode ser utilizado?
    • Vidros internos de veículos.
    • Retrovisores.
    • Viseiras de capacetes.
    • Bolhas de carenagens de motos.
    • Espelhos e boxes de banheiro.
    • Máscaras de solda e mergulho.
    • Óculos de segurança.

    Por que escolher este Antiembaçante?
    O produto forma uma película protetora que ajuda a manter vidros e superfícies transparentes livres do embaçamento, proporcionando visão mais nítida e maior segurança no dia a dia. É uma solução prática para veículos, capacetes e equipamentos de proteção.

    Como usar?
    1. Limpe a superfície antes da aplicação.
    2. Pulverize o produto diretamente no vidro, viseira ou espelho.
    3. Aguarde alguns segundos.
    4. Espalhe com um pano de microfibra limpo e seco.
    Importante: Não aplique em superfícies com Insulfilm®.

    Perguntas frequentes
    Pode ser usado em vidros de carros?
    Sim. É indicado para a área interna dos vidros, reduzindo o embaçamento.
    Serve para viseiras de capacete?
    Sim. Melhora a visibilidade durante a pilotagem.
    Pode ser aplicado em espelhos de banheiro?
    Sim. Ajuda a evitar o embaçamento causado pelo vapor.
    Quanto tempo dura o efeito?
    A durabilidade varia conforme o uso e as condições do ambiente, proporcionando proteção prolongada quando aplicado corretamente.
    Pode ser usado sobre Insulfilm®?
    Não. O produto não deve ser aplicado em superfícies com película de proteção solar.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893012461
    Código de barras 4050641980878
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade