| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Luva 100% couro vaqueta, modelo petroleira, com resistência mecânica para serviços pesados. Boa destreza e conforto.
Principais Vantagens:
- Resistente a rasgamento e perfuração;
- Resistência mecânica;
- Boa maleabilidade.
Luva 100% couro vaqueta, modelo petroleira, com resistência mecânica para serviços pesados. Boa destreza e conforto.
Principais Vantagens:
- Resistente a rasgamento e perfuração;
- Resistência mecânica;
- Boa maleabilidade.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0899404553 |
| Garantia | 3 Meses |
| Materiais | Vaqueta |
| Comprimento Total | 26cm |
| Tamanho | 11 |
| Composições | 1 Par |
| Código de barras | 7891799539924 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |