Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 3877548031 Copiado!

    Fita Adesiva de Demarcação de Solo Amarelo 48mm x 30m - Wurth - 3877548031 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Fita adesiva com alto poder de adesão, é composta por filme plástico vinílico, revestido de borracha natural. Ideal para demarcação de chão em áreas industriais e locais de circulação de pessoas. Possui ótima resistência à óleos e produtos químicos, aderindo bem sobre diversas superfícies.

    Aplicações:

    - Utilizada para demarcar áreas com risco de acidente;
    - Sinalização de cancelas, colunas, pisos de garagens e estacionamento;
    - Portas de vidro;
    - Identificações e marcações em geral;
    - Guia de tráfico;
    - Delimitação de áreas de armazenagem

    Restrições de Uso:

    - Não deve ser aplicada em superfícies rugosas e porosas

    Modo de Usar:

    - A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas;
    - Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
    - Recomenda-se que sejam feitos testes preliminares para verificar a compatibilidade da fita no solo;
    - Mantenha o local livre de água e umidade por um período de 48 a 72hrs após a aplicação.

    Principais Vantagens:

    - Forte adesão inicial e ação prolongada;
    - Ótima conformabilidade;
    - Boa resistência química;
    - Ótima resistência à abrasão.
    Marca Wurth
    Código do Produto 3877548031
    Código de barras 7891799535384
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade