<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893106203 Copiado!

    HHS 2000 Plus Grau Alimentício 400ml - Wurth - 0893106203 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O HHS 2000 Plus Grau Alimentício é um lubrificante de baixa toxicidade para lubrificação de peças e equipamentos que possam ter contato eventual com alimentos, medicamentos e áreas controladas. Possui ótima penetração e excelente aderência ao metal, resistindo à ação da força centrífuga. Oferece ação prolongada e age contra a corrosão. Possui resistência à água, podendo ser utilizado em áreas que sofram lavagem com água constante, além do óleo lubrificante resistir a temperaturas de -40°C a +180°C. Possui lubrificante seco (Nitreto de boro) que resiste até 1.000°C. Livre de silicone, ácidos, resinas.

    Características:

    - Baixa toxicidade;
    - Alta penetração;
    - Alta adesão ao metal;
    - Agente anticorrosivo;
    - Alta resistência a temperatura.

    Aplicações:

    - Cabos lubrificantes, correntes, engrenagens de condução aberta, articulações, juntas, alavancas, hastes, rolamentos, corrediças e dobradiças em locais de difícil acesso e que possam ter eventual e inevitável contato com alimentos, medicamentos, cosméticos e produtos para animais.

    Modo de Usar:

    - Agite antes de usar;
    - Limpe as peças a serem lubrificadas, de preferência com produtos de grau alimentício. Garanta que toda a graxa antiga tenha sido retirada;
    - Aplique diretamente no local a ser lubrificado.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893106203
    Código de barras 4065746384124
    NFS 1 Download
    NFS 2 Download
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade