FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: BLK1200 | *Pedido mínimo de R$ 1200.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892160211 Copiado!

    Limpador de Espuma Expansiva 500ml - Wurth - 0892160211 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Limpador à base de solventes utilizado para a limpeza de espuma expansiva de PU não curada.

    Características:

    - Limpeza rápida;
    - Alto poder de arraste;
    - Rápida secagem;
    - Limpador totalmente volátil, não deixa resíduos;
    - Aplicação com pistola ou com atuador/pino pulverizador que acompanha o produto.

    Aplicações:

    - Limpeza de cânulas e de pistola aplicadora de espuma expansiva;
    - Limpeza de resíduos de espuma expansiva não curada.

    Principais Vantagens:

    - Limpeza fácil e rápida ;
    - Secagem rápida ;
    - Não deixa resíduo;
    - Aplicação manual ou com pistola;
    - Aumenta a durabilidade da pistola aplicadora.

    Modo de Usar:

    Pistola aplicadora: ;
    - Após o uso da espuma expansiva, retirar a lata da pistola e pressionar o gatilho para remover os resíduos de espuma existentes na pistola;
    - Retirar a tampa do limpador e rosqueá-la na pistola aplicadora, certifique-se que encaixou corretamente a fim de evitar vazamentos;
    - Pressionar o gatilho repetidamente até que a pistola esteja completamente limpa. Aplicação manual: ;
    - Fixar o atuador/pino pulverizador na válvula do Limpador de espuma expansiva;
    - Pulverizar o produto a uma distância de aproximadamente 20cm sobre os resíduos de espuma expansiva de poliuretano não curada;
    - Retirar os resíduos da espuma com um pano limpo e seco.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892160211
    Densidade 0,805 a 25°C (g/ml)
    Conteúdo 500mL/350g
    Ponto de Fulgor -40
    Composições Embalagem com 1 Unidade
    Estado Físico Líquido
    Solubilidade em Água Insolúvel
    Código de barras 4066443188817
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade