Seller Image
Wurth | Cód. 0055005020 Copiado!

Parafuso Sextavado com Rosca Total MA Zincado DIN933-5.8 5 x 20mm Embalagem com 500 Unidades - Wurth - 0055005020 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Características

- Norma: DIN 933 (ISO4017);
- Material: Aço baixo carbono;
- Classe de Resistência: 58;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: Grossa - MA - DIN13;
- Acabamento: Zincado branco.
Marca Wurth
Código do Produto 0055005020
Garantia 3 Meses
Cabeça Sextavada
Medidas 5 x 10mm
Rosca Grossa - MA - DIN13
Acabamento Zincado Branco
Material Aço Baixo Carbono
Norma DIN 933 (ISO4017).
Encaixe Sextavado
Composição Embalagem com 500 Peças
Classe de Resistência 5.8
Código de barras 7891799493257
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade