<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0055005020 Copiado!

    Parafuso Sextavado com Rosca Total MA Zincado DIN933-5.8 5 x 20mm Embalagem com 200 Unidades - Wurth - 0055005020 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características

    - Norma: DIN 933 (ISO4017);
    - Material: Aço baixo carbono;
    - Classe de Resistência: 58;
    - Encaixe: Sextavado;
    - Cabeça: Sextavada;
    - Rosca: Grossa - MA - DIN13;
    - Acabamento: Zincado branco.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0055005020
    Garantia 3 Meses
    Cabeça Sextavada
    Medidas 5 x 10mm
    Rosca Grossa - MA - DIN13
    Acabamento Zincado Branco
    Materiais Aço Baixo Carbono
    Norma DIN 933 (ISO4017).
    Encaixe Sextavado
    Composições Embalagem com 200 Peças
    Classe de Resistência 5.8
    Código de barras 7891799493257
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade