Seller Image
Wurth | Cód. 0715240208 Copiado!

Jogo Chave Biela "L" 8 Peças - Wurth - 0715240208 - Jogo

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Jogo de chaves manuais com 2 extremidades sextavadas internas. Ideais para aperto e desaperto de porcas e parafusos sextavados.

Características:

- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento cromado;
- Modelo longo com cabeça cônica;
- Os dois lados sextavados são da mesma medida;
- Bolsa em lona. Garantia e prazo de validade ;
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor);
- Prazo de validade: indeterminado.

Principais Vantagens:

- Alta capacidade de torque e corte;
- Resistente à corrosão;
- Bolsa em lona para organização.

Composição:

- 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 e 19mm
Marca Wurth
Código do Produto 0715240208
Garantia 3 Meses
Código de barras 7891799507596
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade