<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0986400001 Copiado!

    Aplicador Manual de Graxa 420g - Wurth - 0986400001 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Aplicador manual de graxa pastosa para lubrificação de peças em geral

    Características:

    - Fabricado em aço carbono;
    - Pintura enegrecida eletrostática;
    - Reservatório com capacidade interna de 420g;
    - Acompanha acoplamento hidráulico com 4 garras;
    - Possui alavanca lateral e extensão rígida;
    - Cabo ergonômico.

    Aplicações:

    - Lubrificação de equipamentos onde não se exige controle criterioso de quantidade de lubrificante aplicado;
    - Rolamentos, cruzetas, mancais, roletes, eixos, etc.

    Restrições de Uso:

    - Nunca colocar líquidos ou qualquer substância não recomendada dentro do reservatório.

    Modo de Usar:

    - Desrosquear o cabeçote. Pressionar a alavanca do fechamento e puxar alça até o fim;
    - Abastecer o reservatório manualmente com graxa;
    - Quando estiver totalmente abastecido, limpar bem o excesso antes de recolocar o cabeçote, rosqueando até que esteja vedado;
    - Colocar o aplicador em uma superfície plana e com apoio, cuidadosamente empurrar o puxador;
    - Atenção: Pressionar a trava e simultaneamente empurrar o puxador. Bombear algumas vezes. Neste processo o ar sairá;
    - Empurar novamente o puxador até que o ar seja totalmente eliminado (o processo se repetirá até a graxa começar a sair);
    - Quando a graxa começar a sair, colocar a extensão rígida com o bico, bombear novamente até sair a graxa.

    Principais Vantagens:

    - Aplicação manual;
    - Portátil;
    - Acionamento por alavanca, permitindo trabalhos contínuos;
    - Permite engraxamento em locais de difícil acesso e ausência de ar comprimido.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0986400001
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 7891799507046
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade