| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta manual para medição de distâncias. Disponível em 3 tamanhos: 3m, 5m e 8m de comprimento
Características:
- Caixa fabricada em plástico ABS* com empunhadura e proteção emborrachada;
- Fita fabricada em aço carbono com revestimento em nylon;
- Retrátil;
- Trava e freio da fita em um único botão;
- Gancho de marco zero frontal para maior precisão reforçado com 3 rebites de fixação;
- Marcações da fita na parte frontal;
- Fita com excelente rigidez;
- Clip em aço para fixação no cinto;
- Alça para transporte;
- Escala em sistema métrico e polegada;
- Classe de precisão: II.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar a trena metálica em locais com rede elétrica energizada. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Evitar molhar a trena. Caso ocorra, aplicar óleo desengripante protetivo e limpar com um pano seco;
- Não recolher a fita de medição com as mãos sujas de cimento ou areia;
- Ao recolher a fita, diminuir a velocidade nos últimos metros;
- Não arrastar a trena pelo chão
Principais Vantagens:
- Curvatura da lâmina que garante maior sustentação;
- Caixa fabricada em plástico ABS com proteção emborrachada contra impacto;
- Fita em aço com revestimento em nylon. Não é apenas um revestimento laqueado superficial;
- Resistência à corrosão.
Ferramenta manual para medição de distâncias. Disponível em 3 tamanhos: 3m, 5m e 8m de comprimento
Características:
- Caixa fabricada em plástico ABS* com empunhadura e proteção emborrachada;
- Fita fabricada em aço carbono com revestimento em nylon;
- Retrátil;
- Trava e freio da fita em um único botão;
- Gancho de marco zero frontal para maior precisão reforçado com 3 rebites de fixação;
- Marcações da fita na parte frontal;
- Fita com excelente rigidez;
- Clip em aço para fixação no cinto;
- Alça para transporte;
- Escala em sistema métrico e polegada;
- Classe de precisão: II.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar a trena metálica em locais com rede elétrica energizada. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Evitar molhar a trena. Caso ocorra, aplicar óleo desengripante protetivo e limpar com um pano seco;
- Não recolher a fita de medição com as mãos sujas de cimento ou areia;
- Ao recolher a fita, diminuir a velocidade nos últimos metros;
- Não arrastar a trena pelo chão
Principais Vantagens:
- Curvatura da lâmina que garante maior sustentação;
- Caixa fabricada em plástico ABS com proteção emborrachada contra impacto;
- Fita em aço com revestimento em nylon. Não é apenas um revestimento laqueado superficial;
- Resistência à corrosão.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 071465 583 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tipo | Sem Ponta Magnética |
| Materiais | ABS e Metal |
| Produtos Associados | Paquímetro; Metro de madeira. |
| Tamanho | 8 metros |
| Escalas | Milímetro |
| Código de barras | 7891799513795 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |