| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Capa para proteção do automóvel contra poeira de lixamento, tinta e outros contaminantes
Características:
- Confeccionado em polietileno;
- Transparente;
- Espessura de 0,40 micras;
- Disponível tamanhos M e g.
Aplicações:
- Toda superfície que precise ser protegido contra poeira, névoa de tinta, etc.
Principais Vantagens:
- Fácil instalação e remoção;
- Utilizada para proteção da pintura;
- Alta resistência.
Capa para proteção do automóvel contra poeira de lixamento, tinta e outros contaminantes
Características:
- Confeccionado em polietileno;
- Transparente;
- Espessura de 0,40 micras;
- Disponível tamanhos M e g.
Aplicações:
- Toda superfície que precise ser protegido contra poeira, névoa de tinta, etc.
Principais Vantagens:
- Fácil instalação e remoção;
- Utilizada para proteção da pintura;
- Alta resistência.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0818075004 |
| Garantia | 3 Meses |
| Medidas | 7,5 x 4m |
| Materiais | Polietileno |
| Espessura | 0,40 Microns |
| Cor | Transparente |
| Tamanho | G |
| Código de barras | 7891799539795 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |