FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2609 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0703200311 Copiado!

    Ferramenta Pneumática para Montagem Coifa Universal Junta Homocinética - Wurth - 0703200311 - Unitário

    (1)
    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta pneumática para montagem da Coifa Universal da junta homocinética. Rapidez e praticidade.

    Características:

    - Garras metálicas;
    - Corpo fabricado em plástico de alta resistência;
    - Capacidade de expansão de 25 mm a 100 mm.

    Aplicações:

    - Coifa Universal Standard e 4x4, fabricada em neoprene.

    Restrições de Uso:

    - Não utilizar a ferramenta pneumática em coifas fabricadas com outros tipos de materiais como: Borracha (NBR), Nitrílica, Sintética, Termoplástica (Hytrel) etc.

    Principais Vantagens:

    - Fácil manuseio;
    - Ganho de tempo;
    - Pouco esforço;
    - Não é necessário desmontar a junta homocinética ou transmissão.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0703200311
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 7891799510367
    Ficha Técnica Download
    Manual Download

    Avaliações do produto

    5,0
    (1 Avaliação do Produto)
    Ferramenta topp

    Ganhando as 4 coifeas ficou showww

    RODRIGO JULIANO RIBEIRO 04/04/2023

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade