| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Fabricado em Aço Cromo-Molibdênio;
- Acabamento fosfatizado;
- Alta resistência à ruptura;
- Atende a norma DIN 3129.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor)
- Fabricado em Aço Cromo-Molibdênio;
- Acabamento fosfatizado;
- Alta resistência à ruptura;
- Atende a norma DIN 3129.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 071443 361 |
| Garantia | 3 Meses |
| Acabamento | Fosfatizado |
| Materiais | Aço Cromo Molibdênio |
| Norma | DIN 3129 |
| Encaixe | 3/4" |
| Código de barras | 4062856955107 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |