Seller Image
Wurth | Cód. 0683138532 Copiado!

Dobradiça Simples H0 Curva Calço Duplo 35mm Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 0683138532 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição Dobradiça fabricada em aço para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc. Com sistema de amortecimento simples. Slide-on. Parafuso de ajuste de altura com percurso de rosca 11,0mm.

Características:

- Modelos: Reta, Curva e Super Curva;
- Calço Duplo – H0 incluso;
- Ajuste 1w: Profundidade e deslocamento lateral. 01 estágio;
- Alta resistência a oxidação;
- Espessura da chapa: 1,0mm;
- Parafusos para fixação não inclusos;
- Testadas para 30.000 ciclos de abertura;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt – Spray) com 24Hs de resistência a oxidação. Informações Técnicas Braço ;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Ângulo de abertura 110°;
- Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa metálica de pressão – Slide-On;
- Parafuso de ajuste de altura com percurso de rosca 11,0mm. Calço ;
- Fabricado em aço laminado a frio ;
- Acabamento niquelado ;
- Calço Duplo de montagem tipo cruz

Aplicações:

- Fixação de painéis de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15mm a 23mm de espessura.

Restrições de Uso:

- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.
Marca Wurth
Código do Produto 0683138532
Garantia 3 Meses
Código de barras 7891799526405
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade